DAYTON 3UF61 -lämmittimen seinä, sisäänrakennettu termostaatti 240/277 | AG6QCZ

DAYTON 3UF61 lämmitin seinään sisäänrakennettu termostaatti 240/277

Varastossa
Tuote: AG6QCZ Malli: 3UF61

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€626.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse112-astetta F
Vahvistimet AC12.5 / 6.3, 14.5 / 7.2
BtuH10236 / 5118, 13650 / 6824
VäriPohjoisen valkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Säleikön syvyys1-1 / 2 "
Säleikön korkeus19-1 / 4 "
Säleikön materiaaliRaskasmittainen teräs
Säleikön leveys15-3 / 4 "
Lämmittimen tyyppiCommercial / Industrial
Asunnon syvyys3.75 "
Asunnon korkeus18.25 "
Kotelon leveys14 5 / 16 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite240/277
Seinän aukon syvyys3-7-8 "
Seinän aukon korkeus18-1 / 4 "
Seinän aukon leveys14-5 / 8 "
Watts3000 / 1500, 4000 / 2000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7875
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8516290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHWattsHinta
DAYTON 3UF63 -lämmittimen seinärakennettu termostaatti | AG6QDB 3UF6315.0/17.212,287/16,3823600/4800€622.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UF61 lämmitin seinään sisäänrakennettu termostaatti 240/277
€626.42 / yksikkö