Dayton 5E187 tuulettimella varustettu seinälämmitin on suunniteltu liike- ja teollisuustilojen lämmittämiseen, jotka vaativat nopeaa lämmityskykyä. Tämä raskas Dayton-lämmitin soveltuu myymälöiden, tuotantotilojen, tuotantolaitosten, motellien, sisäänkäyntien, varastojen, wc-tilojen ja erilaisten vaikeasti lämmitettävien tilojen lämmittämiseen, jotka vaativat suuren tehon puhaltimen pakkolämmitystä. Dayton-tyylinen upotettu seinälämmitin asennetaan seinän aukkoihin lähelle lattiaa, jotta vältytään ylimääräisestä tilankäytöstä. Tämä sähköinen seinälämmitin sisältää lämmityselementin ja tuuletinjärjestelyn ilman lämmittämiseksi ja lämpimän ilman työntämiseksi läheisen tilan lämmittämiseksi. Tässä Dayton-lämmittimessä on sisäänrakennettu termostaatti, joka tunnistaa huoneen/tilan reaaliaikaisen lämpötilan ja ylläpitää esiasetettua lämpötilaa.
Tässä UL-luokitellussa Dayton-lämmittimessä on mekaaninen valintakiekkotyylinen säädin lämpötilavaatimuksen säätämiseksi tarkasti ja helposti. Tässä peukaloinninkestävässä seinälämmittimessä on sisäänrakennettu ylikuumenemissuojatoiminto, joka estää liiallisen huoneen lämpenemisen ja yksikön vaurioitumisen ylikuumenemisen varalta. Tässä Dayton-lämmittimessä on automaattinen tuulettimen viivetoiminto, joka pitää tuulettimen ON-tilassa myös sen jälkeen, kun lämmityselementti sammuu lämpötilan säädön aikana. Dayton tarjoaa myös erilaisia upotettavat lämmittimet useissa kotelon syvyys- ja leveysvaihtoehdoissa.
Käyttö:
Dayton-lämmitin soveltuu erilaisten teollisuustilojen lämmittämiseen, jotka vaativat nopeaa puhaltimen pakkolämmitystä. Tämä kaupallinen seinälämmitin on ihanteellinen tuotantolaitosten, motellien, sisäänkäyntien, myymälöiden, tuotantotilojen, varastojen, wc-tilojen ja erilaisten vaikeasti lämmitettävien tilojen lämmittämiseen, jotka vaativat suuritehoista tuuletinlämmitystä.
Ominaisuudet:
- Tehokas lämmitys: Dayton-lämmittimessä on puhallin- ja lämmityselementtijärjestely lämmittämään, työntämällä lämmintä ilmaa läheisen tilan tehokkaaseen lämmittämiseen.
- Kompakti upotettu muotoilu: Tässä raskaassa lämmittimessä on upotettu rakenne, joka mahdollistaa asennuksen seinille minimoimalla tilantarpeen.
- Sisäänrakennettu termostaatti: Dayton-lämmittimessä on integroitu termostaatti, joka tunnistaa ja säätää huonelämpötilaa automaattisesti. Tämä termostaatti katkaisee virran lämmityselementistä, kun haluttu/asetettu huonelämpötila on saavutettu.
- Ylikuumenemissuoja: Tässä Dayton-lämmittimessä on sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja, joka estää ylikuumenemisen aiheuttamat vauriot. Tämä ominaisuus estää lämmittimen ylikuumenemasta ympäristöä ja laitteen osia.
- Automaattinen tuulettimen viive: Dayton-lämmittimessä on automaattinen tuulettimen viivetoiminto, joka pitää tuulettimen ON-tilassa lämpimän ilman säätämistä varten, vaikka lämmityselementti sammuu.
- Soita tyylisäätimet: Dayton-lämmittimessä on valitsintyylinen lämpötilansäätö, jolla voit säätää lämpötilan tarkasti halutuille asetuksille. Sisäänrakennettu termostaatti ylläpitää sitten asetettua lämpötilaa tarkasti.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Asennuskehys: Dayton 5E189 asennuskehys käytetään Dayton-lämmittimen asentamiseen. Tämä kehys on ihanteellinen upotetun lämmittimen asennustavan muuttamiseen pinta-asennusasentoon.
Standardit ja hyväksynnät:
- Tämä Daytonin kaupallinen seinälämmitin on UL-listattu
Asennus:
- Katkaise ensin virta päähuoltopaneelista ennen kuin liität lämmittimen virtalähteeseen.
- Tarkista virtalähteen jännite ennen kuin liität Dayton-lämmittimeen.
- Kiinnitä lämmitin seinään, juuri lattian yläpuolelle tai lattiapinnalle pinta-asennustelineellä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita muunnelmia näistä seinälämmittimistä on olemassa?
V. Voit valita konvektiolämmittimien, säteily- ja infrapunalämmittimien, keraamisten tuuletinlämmittimien ja kiillelämpölämmittimien välillä, kun siirrettävyys on tärkein vaatimus. Sähköiset seinälämmittimet on upotettu/suljettu seinän sisään (ne on kytketty sähköhaarapiiriin).
K. Tuottavatko seinälämmittimet hiilimonoksidia?
A. Ei. Vain lämmittimet, jotka polttavat palavaa polttoainetta tuottaakseen lämpöä, voivat tuottaa hiilimonoksidia. Sähkölämmitin toimii tuottamalla sähköä keraamisen tai metallisen lämmityselementin kautta lämmön tuottamiseksi.
K. Toimitetaanko Dayton-lämmittimissä termostaatteja?
V. Dayton Heaters saa virtansa joko 120 V tai 240 V sähköstä. Niissä on yleensä termostaatit vaurioiden estämiseksi. Joissakin malleissa on myös irrotetut termostaatit, jotta yksi termostaatti voi ohjata useita lämmittimiä yhdessä tilassa.
K. Kuinka nollaat sähköisen seinälämmittimen?
V. Monissa seinälämmittimissä on nykyään nollauspainikkeet, jotka estävät yksittäisen lämmittimen toimimasta, kun sen sisäpuoli ylikuumenee. Kun olet löytänyt painikkeen (ritilän takaa), paina sitä lujasti ja käynnistä lämmitin uudelleen.
K. Kuinka Daytonin sähköiset seinälämmittimet toimivat?
V. Daytonin sähköiset seinälämmittimet on valmistettu ainoastaan lämmittämään minkä tahansa huoneen ilmaa. Näissä seinälle asennettavissa lämmittimissä käytetään konvektiolämmityssykliä, joka saa lämpimän ilman nousemaan ja viileän ilman laskeutumaan, ennen kuin ne lämmittävät uudelleen ja kiertävät huoneessa.