Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2HAC6 sähkölämmitin Comm 120v 1800w pronssi | AF9HHD

DAYTON 2HAC6 sähkölämmitin Comm 120v 1800w pronssi

Varastossa
Tuote: AF9HHD Malli: 2HAC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€593.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse71-astetta F
Vahvistimet AC15.0
BtuH6142
VäriPronssi
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Säleikön syvyys1-1 / 2 "
Säleikön korkeus12-1 / 8 "
Säleikön materiaali16 ga. Teräs
Säleikön leveys10-3 / 4 "
Lämmittimen tyyppiarkkitehtoninen
Asunnon syvyys3.75 "
Asunnon korkeus11 "
Kotelon leveys9.25 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite120
Seinän aukon syvyys3-3 / 4 "
Seinän aukon korkeus11 "
Seinän aukon leveys9-3 / 16 "
Watts1800

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6935
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8516290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACBtuHWattsVäriSuorittaa loppuunAsunnon syvyysAsunnon korkeusHinta
DAYTON 3UF59 -lämmittimen seinä Sisäänrakennettu termostaatti 277 V | AG6QCX 3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500Pohjoisen valkoinenJauhemaali3.75 "18.25 "€690.90
DAYTON 5E184 Kaupallinen seinälämmittimen peukaloturva Brnz | AG7CZF 5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000PronssiPaistettu emali3.875 "18.25 "€723.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HAC6 sähkölämmitin Comm 120v 1800w pronssi
€593.26 / yksikkö