DAYTON 3UF59 -lämmittimen seinä Sisäänrakennettu termostaatti 277 V | AG6QCX

DAYTON 3UF59 Seinälämmitin Sisäänrakennettu termostaatti 277 V

Varastossa
Tuote: AG6QCX Malli: 3UF59

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€690.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse84-astetta F
Vahvistimet AC10.8/5.4
BtuH10236/5118
VäriPohjoisen valkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Säleikön syvyys1-1 / 2 "
Säleikön korkeus19-1 / 4 "
Säleikön materiaaliRaskasmittainen teräs
Säleikön leveys15-3 / 4 "
Lämmittimen tyyppiCommercial / Industrial
Asunnon syvyys3.75 "
Asunnon korkeus18.25 "
Kotelon leveys14 5 / 16 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite277
Seinän aukon syvyys3-7-8 "
Seinän aukon korkeus18-1 / 4 "
Seinän aukon leveys14-5 / 8 "
Watts3000/1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8325
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi8516290090

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 3UF59 seinälämmitin soveltuu tilojen, kuten vastaanottotilojen, toimistojen ja pienten liiketilojen lämmittämiseen. Dayton kompaktit lämmittimet on upotettu seinään tilantarpeen minimoimiseksi.

Ominaisuudet:

  • Tässä seinälämmittimessä on sisäänrakennettu tuuletin, joka ohjaa lämmitetyn ilman läpi huoneen.
  • Siinä on sisäänrakennettu termostaatti nykyisen lämpötilan mittaamiseen tarkkaa lämpötilan ylläpitoa varten.
  • Siinä on mekaaninen valitsin lämpötila-arvon säätämistä varten.
  • Siinä on automaattinen tuulettimen viive, joka pitää tuulettimen sammutettuna, kun asetettu lämpötila-arvo saavutetaan.
  • Siinä on terässäleikkö, joka estää ilmankosteuden vaurioittamasta säleikköä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Dayton 3UF59 -seinäkiinnittimen ilmavirtaus?

V. Tämä seinälämmitin tarjoaa jopa 100 cfm ilmavirran.

K. Onko tämä Dayton 3UF59 seinäasennuslämmitin altis ylikuumenemiselle?

V. Ei, tässä lämmittimessä on sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja, joka pitää lämmittimen turvassa jopa korkeissa lämpötiloissa.

K. Mikä on tämän Dayton 3UF59 -seinälämmittimen lämmitysteho?

V. Sen luokitus on 5118 / 10236 BtuH.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACBtuHWattsVäriSuorittaa loppuunAsunnon syvyysAsunnon korkeusHinta
DAYTON 2HAC6 sähkölämmitin Comm 120v 1800w pronssi | AF9HHD 2HAC612015.061421800PronssiPaistettu emali3.75 "11 "€593.26
DAYTON 5E184 Kaupallinen seinälämmittimen peukaloturva Brnz | AG7CZF 5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000PronssiPaistettu emali3.875 "18.25 "€723.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UF59 Seinälämmitin Sisäänrakennettu termostaatti 277 V
€690.90 / yksikkö