DAYTON Sähkökäyttöiset lämmittimet

Suodattaa

DAYTON -

Sähkökäyttöiset lämmittimet

Mitä ovat Daytonin sähkölämmittimet?
Daytonin sähkölämmittimiä käytetään tyypillisesti alueilla, joissa on korkea katto, ja ne pystyvät lämmittämään suuria alueita ilman laajoja kanavajärjestelmiä. Daytonin sähkölämmittimissä on energiatehokas fancoil-rakenne, joka tarjoaa 3400 cfm:n maksimiilmavirran, ja ne ovat ihanteellisia jatkuvaan tai ajoittaiseen käyttöön tehtaissa, varastoissa, varastohuoneissa ja huoltoasemilla. Näissä yksikkölämmittimissä on erinomainen läpivetoilmavirtausrakenne tasaisen ilmanjaon ja jäähdytyselementtien toiminnan varmistamiseksi, ja automaattinen palautus lineaarinen lämpösuoja, joka katkaisee lämmittimen, kun normaali käyttölämpötila ylittyy. Daytonin sähkölämmittimissä on täysin suljetut moottorit, joissa on puristusmuovattu paksu teräskotelo, joka kestää ankaria teollisuusympäristöjä. Ne on varustettu alumiinirivalla, kuparipäällysteisellä teräsvaippalämpöelementillä tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä Daytonin sähkölämmittimiä, joiden maksimilämmitysteho on 85250 BTUh, Raptor Supplies.

TyyliMalliLeveysIlmavirtaVahvistimet ACBtuHSyvyysKorkeuskWLämpötila NouseHinta (ei alv)
A4TDH730.5 "3400 cfm72.3204,70014.5 "35.5 "6060-astetta F€11,392.92
B4TDH937.5 "5000 cfm96.3273,00018.5 "39.5 "8055-astetta F€13,881.84
DAYTON -

Sähköinen seinä- ja kattolämmitin, 480 V AC, 3-vaihe, 21-3/4 tuumaa x 19 tuumaa x 8-1/2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
2YU70AF9KGU€1,502.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?