A Pallo: Teräs , Laakerin materiaali: Teräs , Laakerityyppi: pallo , Poraussyvyys: 1.94 " , Poran tyyppi: Pyöreä , Dynaaminen kuormituskapasiteetti: 7891 paunaa , Virtausnopeus: 150 neliömetriä , Korkeus: 5.78 " , Kotelon materiaali: Valurauta , Lisää materiaali: Teräs , Pituus: 15.55 " , Voitelu: rasva , Materiaali: Valurauta , Max. RPM: 3500 RPM , Asennustyyppi: Vakio, 4 pulttia , Sormuksen materiaali: Teräs , Kierto: Kyllä , Akselin halkaisija: 1.6875 " , Akselin tyyppi: Suoraan , Staattinen kuormituskapasiteetti: 5213 paunaa , Vääntömomentti: 1685 Nm , Leveys: 5.8 "