DAYTON 4TDH9 sähkölaitteen lämmitin 18-1 / 2 tuumaa D | AD9KDZ

DAYTON 4TDH9 sähköyksikön lämmitin 18-1/2 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD9KDZ Malli: 4TDH9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,881.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lämmitin
Ilmavirta5000 cfm
Vahvistimet AC96.3
BtuH273,000
Kontaktorin kelan jännite24
Syvyys18.5 "
Korkeus39.5 "
Vaakasuora ilmanheitto65 ft.
Asumisen viimeistelyNeutraali harmaa jauhemaalattu
Kotelo18 ga. Teräs
Hz60
kW80
Maks. Asennuskorkeus45 ft.
AsennustyyppiPystysuora tai vaaka
Vaihe3
Lämpötila Nouse55-astetta F
Pystysuora lattiapinta90 ft.
Pystyasennus H40 ft.
Jännite480
Leveys37.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)76.84
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysIlmavirtaVahvistimet ACBtuHSyvyysKorkeuskWLämpötila NouseHinta
DAYTON 4TDH7 sähkölaitteen lämmitin 14-1 / 2 tuumaa D | AD9KDY 4TDH730.5 "3400 cfm72.3204,70014.5 "35.5 "6060-astetta F€11,392.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4TDH9 sähköyksikön lämmitin 18-1/2 tuumaa D
€13,881.84 / yksikkö