DAYTON 2YU70 sähköinen seinä- ja kattolämmitin, 480 V AC, 3-vaiheinen, 21-3/4 tuumaa x 19 tuumaa x 8-1/2 tuumaa | AF9KGU

DAYTON 2YU70 sähköinen seinä- ja kattoyksikkölämmitin, 480 V AC, 3-vaiheinen, 21-3/4 tuumaa x 19 tuumaa x 8-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9KGU Malli: 2YU70

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,502.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lämmitin
Ilmavirta650 cfm
Vahvistimet AC12.0
BtuH34,100
Kontaktorin kelan jännite24
Syvyys8.5 "
Korkeus21.75 "
Vaakasuora ilmanheitto18 ft.
Asumisen viimeistelyNeutraali harmaa jauhemaalattu
Kotelo20 ga. Teräs
Hz60
kW10.0
Maks. Asennuskorkeus9 ft.
AsennustyyppiPystysuora tai vaaka
Vaihe3
Lämpötila Nouse49-astetta F
Pystysuora lattiapinta26 ft.
Pystyasennus H14 ft.
Jännite480
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.64
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8516290090

Tuotteen yksityiskohdat:

Daytonin sähkölämmittimet käyttävät paineilmajärjestelmää ilman lämmittämiseen suurilla tai alttiilla alueilla, kuten tehtaissa, varastoissa ja varastohuoneissa. Dayton 2YU70 -sähkölämmitintä käytetään alueilla, joissa on korkea katto, ja se voi lämmittää suuria tilavuuksia ilman laajoja kanavajärjestelmiä.

Ominaisuudet:

  • BMS-yhteensopiva
  • Ripustaa seinään tai kattoon
  • Käyttää paineilmajärjestelmää, joka lämmittää ilmaa lämmityselementillä ja tuulettimella
  • Ominaisuudet on muotoiltu teräsrunko ja täysin suljettu moottori suojaamaan ankarilta teollisuusympäristöiltä ja epäpuhtauksilta
  • Alumiiniripainen, kuparipäällysteinen, teräsvaippainen lämmityselementti tarjoaa erinomaisen lämmönjohtavuuden
  • Edistyksellinen tulosäleikkö, joka imee viileää ilmaa ja tarjoaa optimaalisen jäähdytyksen lämmityselementille
  • Lineaarinen lämpösuoja, jossa automaattinen palautus ylikuumenemisen estämiseksi

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Pysty- ja vaakakannattimet: Niitä käytetään lämmittimien kiinnittämiseen seiniin tai kattoon viemättä lattiatilaa. Ne joko suorittavat alkuasennuksen tai muokkaavat lämmittimen asennustyyliä, kuten pinta-asennus upotettavan lämmittimen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cUL
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia tulee pitää mielessä käytettäessä Daytonin sähkölämmittimiä?

    A.
  • Varotoimenpiteenä mahdollisia sähköiskuja vastaan ​​kaikkien johtojen on oltava Yhdysvaltain kansallisten ja paikallisten sähkösäännösten mukaisia.
  • Ennen kuin kytket lämmittimeen virran, varmista, että virtalähteestä tuleva jännite vastaa tyyppikilpeen painettuja arvoja.
  • Daytonin sähkölämmittimet ovat kuumia käytössä. Palovammojen välttämiseksi älä anna paljaan ihon koskettaa kuumia pintoja.
  • Jos työnnät tai päästät vieraan esineen tuuletus- tai poistoaukkoon, lämmitin voi vaurioitua tai saatat saada sähköiskun.
  • Älä tuki ilmanotto- tai poistoaukkoja millään tavalla. Pidä palavat materiaalit loitolla lämmittimestä (laatikot, verhot jne.). Älä asenna lämmittimiä ovien, huonekalujen, pyyhkeiden tai laatikoiden taakse.
  • Lämmittimessä on kuumia / kipinöiviä / kipinöitä aiheuttavia osia. Älä käytä sitä alueilla, joissa käytetään tai varastoidaan bensiiniä / maalia / syttyviä nesteitä tai alueilla, joissa on haihtuvia kaasuja.

K. Mitä tehdä, jos sähköyksikköön tulee vika?

A.

  • Tarkista johtojen liitännät ja sulakkeen tila.
  • Puhdista moottoriin kertynyt lika tai pöly, mikä aiheuttaa moottorin kuumenemisen.
  • Moottorit tulee myös voidella säännöllisesti sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YU70 sähköinen seinä- ja kattoyksikkölämmitin, 480 V AC, 3-vaiheinen, 21-3/4 tuumaa x 19 tuumaa x 8-1/2 tuumaa
€1,502.72 / yksikkö