DAYTON 4TDH7 sähkölaitteen lämmitin 14-1 / 2 tuumaa D | AD9KDY

DAYTON 4TDH7 sähköyksikön lämmitin 14-1/2 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD9KDY Malli: 4TDH7

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,392.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lämmitin
Ilmavirta3400 cfm
Vahvistimet AC72.3
BtuH204,700
Kontaktorin kelan jännite24
Syvyys14.5 "
Korkeus35.5 "
Vaakasuora ilmanheitto50 ft.
Asumisen viimeistelyNeutraali harmaa jauhemaalattu
Kotelo18 ga. Teräs
Hz60
kW60
Maks. Asennuskorkeus35 ft.
AsennustyyppiPystysuora tai vaaka
Vaihe3
Lämpötila Nouse60-astetta F
Pystysuora lattiapinta75 ft.
Pystyasennus H31 ft.
Jännite480
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)107.32
Laivan pituus (cm)85.73
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysIlmavirtaVahvistimet ACBtuHSyvyysKorkeuskWLämpötila NouseHinta
DAYTON 4TDH9 sähkölaitteen lämmitin 18-1 / 2 tuumaa D | AD9KDZ 4TDH937.5 "5000 cfm96.3273,00018.5 "39.5 "8055-astetta F€13,881.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4TDH7 sähköyksikön lämmitin 14-1/2 tuumaa D
€11,392.92 / yksikkö