Sähkökäyttöiset lämmittimet
Mitä ovat Daytonin sähkölämmittimet?
Daytonin sähkölämmittimiä käytetään tyypillisesti alueilla, joissa on korkea katto, ja ne pystyvät lämmittämään suuria alueita ilman laajoja kanavajärjestelmiä. Daytonin sähkölämmittimissä on energiatehokas fancoil-rakenne, joka tarjoaa 3400 cfm:n maksimiilmavirran, ja ne ovat ihanteellisia jatkuvaan tai ajoittaiseen käyttöön tehtaissa, varastoissa, varastohuoneissa ja huoltoasemilla. Näissä yksikkölämmittimissä on erinomainen läpivetoilmavirtausrakenne tasaisen ilmanjaon ja jäähdytyselementtien toiminnan varmistamiseksi, ja automaattinen palautus lineaarinen lämpösuoja, joka katkaisee lämmittimen, kun normaali käyttölämpötila ylittyy. Daytonin sähkölämmittimissä on täysin suljetut moottorit, joissa on puristusmuovattu paksu teräskotelo, joka kestää ankaria teollisuusympäristöjä. Ne on varustettu alumiinirivalla, kuparipäällysteisellä teräsvaippalämpöelementillä tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä Daytonin sähkölämmittimiä, joiden maksimilämmitysteho on 85250 BTUh, Raptor Supplies.
käytät
Mihin Daytonin sähkölämmittimiä käytetään?
Daytonin sähkölämmittimet käyttävät pakotettua ilmajärjestelmää ilman lämmittämiseen käyttämällä lämmityselementtiä ja tuuletinta ensisijaisen tai lisälämmityksen aikaansaamiseksi suurilla tai alttiilla alueilla, kuten tehtaissa, varastoissa ja varastohuoneissa.
Toimintamekanismi
Kun kytket Daytonin sähkölämmittimet päälle, tuotettu sähkövirta lämmittää yksikön nikromilankakomponentit (tunnetaan myös lämmityskääreinä). Sähköenergia muuttuu lämmöksi, kun virta kulkee vastuksen läpi. Daytonin sähkölämmittimissä on tuuletin, joka imee kylmää ilmaa lämmittimeen. Ilma kulkee lämmityselementtien yli ja työntyy ulos huoneeseen.
Usein kysytyt kysymykset
Mitkä ovat turvaohjeet, jotka sinun tulee tietää ennen näiden Daytonin sähkölämmittimien käyttöä?
- Varotoimenpiteenä mahdollisia sähköiskuja vastaan kaikkien johtojen on oltava Yhdysvaltojen kansallisten ja paikallisten sähkösäännösten mukaisia.
- Ennen kuin kytket lämmittimeen virran, varmista, että virtalähteestä tuleva jännite vastaa tyyppikilpeen painettuja arvoja.
- Daytonin sähkölämmittimet ovat kuumia käytössä. Palovammojen välttämiseksi älä anna paljaan ihon koskettaa kuumia pintoja.
- Jos työnnät tai päästät vieraan esineen tuuletus- tai poistoaukkoon, lämmitin voi vaurioitua tai saatat saada sähköiskun.
- Älä tuki ilmanotto- tai poistoaukkoja millään tavalla. Pidä palavat materiaalit etäällä lämmittimestä, kuten laatikot, verhot jne. Älä asenna lämmittimiä ovien, huonekalujen, pyyhkeiden tai laatikoiden taakse.
- Lämmittimessä on kuumia ja kipinöiviä osia. Älä käytä sitä alueilla, joissa käytetään tai varastoidaan bensiiniä / maalia / syttyviä nesteitä tai alueilla, joissa on haihtuvia kaasuja.
Mitä tehdä sähkölämmittimen vikaantuessa?
Olettaen, että valittu lämmitin on oikea valinta halutulle lämmitysteholle ja ilmavirralle, ensimmäinen asia, joka on tarkistettava, on johdotus ja sulakkeen tila. Käyttäjien tulee tarkistaa ja puhdistaa moottoriin kerääntynyt lika tai pöly, joka aiheuttaa moottorin kuumenemisen. Moottorit tulee myös voidella säännöllisesti sujuvan toiminnan varmistamiseksi.