Kahvan mutterit

Suodattaa

APOLLO VALVES -

Kahvan mutterit

TyyliMalliHinta (ei alv)
AC1503-00€4.52
Tarjouspyyntö
AC1523-00€1.81
Tarjouspyyntö
AC1524-00€3.57
Tarjouspyyntö
PEERLESS HARDWARE -

Kahvan mutterit

TyyliMalliDia / kierteen kokoSuorittaa loppuunLaippa Dia.KorkeusPituusHinta (ei alv)
A2-EF0-510D72-tavallinen15 / 16 "1 13 / 16 "4.25 "€175.40
B2-GH0-510D741 / 2 "-13tavallinen1.25 "1.875 "4.5 "€204.17
C2-GH0-5106741 / 2 "-13sinkki1.25 "1.875 "4.5 "€226.68
D2-CD0-5106701 / 4 "-20sinkki15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€172.06
E2-CD0-510D701 / 4 "-20tavallinen15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€135.21
F2-JJ0-5106763 / 4 "-10sinkki1.25 "1.625 "4.75 "€266.41
C2-EF0-5106723 / 8 "-16sinkki15 / 16 "1 13 / 16 "4.25 "€203.53
G2-II0-5106755 / 8 "-11sinkki1.25 "1.625 "4.75 "€253.02
E2-II0-510D755 / 8 "-11tavallinen1.25 "1.625 "4.75 "€231.60
C2-DE0-5106715 / 16 "-18sinkki15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€172.02
E2-DE0-510D715 / 16 "-18tavallinen15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€148.60

Kahvan mutterit

Kahvan mutterit ovat ihanteellisia ruuveihin ja säätöventtiileihin kiinnittämiseen nesteenkäsittely-, valmistus- ja tuotantosovelluksissa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa kahvan mutteri?

  • Varmista, että kahva ja varsi ovat puhtaat ja vapaat roskista tai korroosiosta.
  • Liu'uta kahva varren tai akselin päälle ja kohdista se haluttuun suuntaan.
  • Aseta kahvan mutteri varren tai akselin päähän ja pujota se kierteisiin.
  • Varmista, että kahvan mutteri on tarpeeksi tiukka, jotta kahvan ja varren välinen liitos on turvallinen.
  • Kiristä kahvan mutteri edelleen avaimella tai pihdillä varmistaen, että se on tiukasti kahvaa ja vartta vasten.
  • Testaa kahvaa varmistaaksesi, että se liikkuu sujuvasti ja on kiinnitetty tukevasti varteen tai akseliin.

Kuinka huoltaa kahvan mutteri?

  • Pidä aina kahvan mutteri ja ympäröivä alue puhtaana pölystä. Käytä puhdistukseen pehmeää liinaa tai harjaa ja mietoa saippuaa.
  • Tarkasta kahvan mutteri säännöllisesti kulumisen, korroosion tai vaurioiden varalta. Jos havaitset ongelmia, vaihda kahvan mutteri kokonaan vuotojen estämiseksi.
  • Kiristä kahvan mutteri säännöllisesti jakoavaimella tai pihdillä varmistaaksesi, että se pysyy tiukasti tiukasti kahvaa ja vartta vasten.
  • Voitele kahvan mutterin kierteet ja ympäröivä alue silikonipohjaisella voiteluaineella korroosion estämiseksi ja kahvan sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Jos kahvan mutteri vaurioituu tai kuluu, se on vaihdettava välittömästi, jotta kahva ei löysty tai epävakaa.

Mitä hyötyä sinkitystä on?

Sinkitykseen kuuluu pallografiittiraudan pinnan pinnoittaminen sinkkikerroksella useiden eri prosessien, kuten galvanoinnin tai kuumasinkityksen, avulla. Se muodostaa suojakerroksen, joka voi auttaa estämään korroosiota ja ruostetta raudan pinnalla. Se voi myös parantaa raudan ulkonäköä ja antaa sille kiiltävän, heijastavan pinnan. Sinkkipinnoitus on ihanteellinen sovelluksiin, joissa korroosionkestävyys on tärkeää, kuten ulko- tai meriympäristöissä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?