EEMAX Sähköiset säiliöttömät vedenlämmittimet

NEMA-luokitellut vedenlämmittimet, joissa on säiliötön yksikkö välittömään kuumavesivirtaukseen ja virtauskytkimellä aktivoitava järjestelmä valmiustilan lämpöhäviöiden vähentämiseksi. Saatavana eri asennusvaihtoehdoina ja ampeerikokoonpanoina ja sopii käytettäväksi silmien / kasvojen pesulähteiden ja hätäsuihkujen kanssa

Suodattaa

EEMAX -

Tankless vedenlämmittimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
AED024480T3 EE€4,634.40
Tarjouspyyntö
BEX180T3 EE€4,593.02
Tarjouspyyntö
TyyliMalliMaks. VahvistimetJänniteLangan kokoHinta (ei alv)
AAP126480 EFD N4151.7480 VAC2/0 AWG€26,509.28
AAP064208 EFD N4178208 VAC3/0 AWG€25,507.36
EEMAX -

Yleiskäyttöiset, sähköiset säiliöttömät vedenlämmittimet

Eemaxin yleiskäyttöiset säiliöttömät vedenlämmittimet on suunniteltu tarjoamaan kuumaa vettä heti kaupallisissa kylpyhuoneissa, suihkussa ja suihkulähteissä. Nämä kompaktit vedenlämmittimet ovat 99% energiatehokkaita, ja niissä on ulkoinen LED-lämpötilanäyttö, jossa on säätöpainike lämpötilan asettamiseksi käyttäjän vaatimusten mukaisesti. Valitse laaja valikoima näistä vedenlämmittimistä, joiden tehoalue on 8000 - 36000 W päällä Raptor Supplies.

TyyliMalliAmpeeriaKorkeusWattsLeveysLangan kokoHinta (ei alv)
AHA0082403311.75 "80007.25 "8AWG€329.32
BHA0112404611.75 "11,0007.25 "6AWG€556.03
BHA0132405411.75 "13,0007.25 "6AWG€650.65
AHA0182407517 "18,00014 "8AWG€720.67
AHA02424010017 "24,00017 "6AWG€862.06
CHA02724011317 "27,00017 "8AWG€1,136.42
BHA03624015017 "36,00019 "8AWG€1,280.83
EEMAX -

Sähköiset säiliöttömät vedenlämmittimet

Eemax-säiliöttömät vedenlämmittimet tarjoavat välittömän kuuman veden virtauksen ilman, että tarvitsee huolehtia varastojen ehtymisestä, ja ne ovat ihanteellisia käytettäväksi silmien / kasvojen pesulähteiden ja hätäsuihkujen kanssa voimalaitoksissa, kemianteollisuudessa, lentokentillä ja ravintoloissa. Näissä sähköisissä säiliöttömissä vedenlämmittimissä on virtauskytkimellä aktivoitava järjestelmä valmiustilan lämpöhäviöiden vähentämiseksi ja nopea vasteaika ylimääräisen viemäröintijärjestelmän tarpeen poistamiseksi. Eemax-sähköisissä säiliöttömissä vedenlämmittimissä on NPT-liittimet, eivätkä ne vaadi lämpötila- ja paineventtiilejä, mikä vähentää merkittävästi asennus- ja ylläpitokustannuksia. Nämä UL- ja NEMA-luokitellut sähkölämmittimet paitsi vähentävät kalkkeutumista ja sedimentaatiota myös estävät bakteerien kasvua. Ne pystyvät käsittelemään jopa 150 psi: n paineita, ja ne ovat tarjolla virrankulutusalueella 2400 - 144000 wattia. Laaja valikoima näitä Eemax-vedenlämmittimiä on saatavana Raptor Supplies eri johtokokoina ja ampeerikokoonpanona

TyyliMalliVaiheAmpeeriaVahvistimet ACPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta (ei alv)
ASPEX95T EE--------€494.09
BSPEX3208--------€353.89
CAM010240T--------€903.43
DSPEX8208T EE--------€541.88
ESPEX8208--------€323.52
FSPEX60--------€351.13
CAM007240T--------€866.28
GSPEX4277--------€361.29
CAM004277T--------€910.36
HED032480T2T S--------€2,492.20
ISPEX3277--------€327.00
JSPEX35--------€347.21
KSPEX90--------€351.17
LSPEX3512--------€337.48
CAM004120T--------€883.69
MXTP027480--------€5,122.56
NED024480T2T--------€2,168.95
OXTP024480--------€4,266.68
PXTP020480--------€4,131.21
QSPEX2412--------€345.35
REX180T2T--------€2,285.05
SSPEX012240T--------€525.70
TSPEX95T S--------€477.45
USPEX100--------€357.33
VHATB007240--------€548.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?