Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EEMAX HA008240 Tankless WaterHeater 8000W 220V | AH6HDN 35ZP23

EEMAX HA008240 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 8000W 220V

Varastossa
Tuote: AH6HDN Malli: HA008240Ristiviite: 35ZP23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElec säiliötön vedenlämmitin
Ampeeria33
Oletuslämpötila120-astetta F
Syvyys3.75 "
elementitVaihdettava kasetti
Korkeus11.75 "
Max. Virtausnopeus3 gpm
Min. Virtauksen aktivointi0.3 gpm
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Vaihe1
Painealue150 psi
Asuin / kaupallinenAsuinkiinteistö
Temp. alue80 astetta 140 astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPM109-astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM36-astetta F
Lämpötila Nousu @ 2.5 GPM22-astetta F
Jännite240
Vesiliitäntä1/2 "pakkaus
Vedenlämmittimen käyttöYleinen tarkoitus
Watts8000
Leveys7.25 "
Langan koko8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1933
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)17.27
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Eemax HA008240 sähköinen säiliötön vedenlämmitin tuottaa kuumaa vettä tarpeen mukaan ilman varastosäiliötä. Se on hyödyllinen hotelleissa, ravintoloissa ja kaupallisissa työtiloissa. Toisin kuin perinteiset vedenlämmittimet, jotka ylläpitävät jatkuvasti lämminvesivaraajaa, tämä säiliötön lämmitin lämmittää vettä vain tarvittaessa, minimoiden energiankulutuksen ja alentaa käyttökustannuksia.

Ominaisuudet:

  • Eemax HA008240 sähkösäiliöttömässä vedenlämmittimessä on lämpötilan säätö 80 - 140 astetta F 1 asteen välein.
  • Siinä on kupariset upotuslämmityselementit, joissa messinkikansi lisää kestävyyttä, ja se on kierteitetty helppoa vaihtoa varten.
  • Tässä Eemax HomeAdvantage II -vedenlämmittimessä on digitaalinen näyttö, joka näyttää veden lämpötilan Fahrenheit-asteina.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa paikkaa tämän vedenlämmittimen asennusta varten?

A.

  • Sisäasennus: Tämä tuote on suunniteltu sisäkäyttöön, mutta jos se asennetaan ulos, se on sijoitettava suojakoteloon.
  • Suojaus elementeiltä: Varmista, että laite on suojattu sateelta, roiskevedeltä, suoralta auringonvalolta, roskilta ja hyönteisiltä.
  • Vältä jäätymislämpötiloja: Älä asenna paikkoihin, joissa jäätymislämpötilat ovat mahdollisia, koska se voi aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja.
  • Käytettävyys:: Valitse paikka, johon pääsee helposti huolto- tai korjaustöiden helpottamiseksi.
  • Lasten turvallisuus: Pidä vedenlämmitin ja kuuman veden poistoputki poissa lasten ulottuvilta estääksesi kuumien pintojen peukaloinnin tai vammat.
  • Tuuletus ei vaadittu: Tämä Eemax-vedenlämmitin ei vaadi tuuletusta, mikä tarjoaa joustavuutta sijoittamisessa.
  • Vältä kosteita tai kosteita tiloja: Vältä paikkoja, jotka ovat alttiita liialliselle kosteudelle, kosteudelle tai pölylle, ja estä altistuminen vedelle tai muille nesteille.
  • Varoitus asennuskorkeuden suhteen: Älä asenna sähkökoteloiden, liitoskohtien tai mahdollisten vesivuotolähteiden, kuten vesiputkien tai ilmastointijohtojen, alle.
  • Omaisuuden suojelu: Harkitse asennusta tyhjennys- ja valutusastiat minimoidaksesi omaisuusvahingot vuodon sattuessa.

K. Kuinka tämä säiliötön vedenlämmitin kiinnitetään asennuspintaan?

A.

  • Kiinnitä yksikkö asennuspintaan neljällä ruuvilla, joista jokainen on vähintään 1 tuuman pitkä. Käytä tähän tarkoitukseen lämmittimen molemmilla puolilla olevia sisäänrakennettuja kiinnikkeitä.
  • Varmista, että asennuspinta on tukeva ja tukeva, jotta vedenlämmittimelle muodostuu vakaa perusta.
  • Varmista ennen ruuvien kiinnittämistä, että säiliötön vedenlämmitin on vaakasuorassa. Se auttaa varmistamaan optimaalisen suorituskyvyn ja helpon huollon.
  • Asennuksen ja huollon helpottamiseksi on suositeltavaa asentaa Eemax HA008240 säiliötön vedenlämmitin, jossa tulo- ja poistovesiliitännät ovat vastaavasti vasemmalla ja oikealla puolella.

K. Mitkä ovat tämän Eemax HA008240 sähkösäiliöttömän vedenlämmittimen putkiasennuksen vaiheet?

A.

  • Yhdistä KUUMA VESI -johto vedenlämmittimen OUTLET-liittimeen vasemmalla ja COLD WATER -johto oikealla olevaan INLET-liitäntään, kun olet laitetta kohti. Varmista turvalliset kiinnikkeet.
  • Kun olet kiristänyt molemmat liittimet, avaa useita kuumavesihanoja ja anna veden virrata lämmittimen läpi 2-3 minuuttia. Tämä puhdistaa ilman linjoista. Jos näin ei tehdä, lämmityselementit voivat vaurioitua pysyvästi.
  • Jos putkistoihin tulee ilmaa huollossa, katkaise vedenlämmittimen virta. Tyhjennä ilma ennen kuin annat laitteen käynnistyä vaurioiden välttämiseksi.
  • Tarkasta huolellisesti kaikki liitännät, liitokset ja paineenalennusventtiili (jos asennettu) vuotojen varalta putkitöiden suorittamisen jälkeen. Korjaa mahdolliset vuodot viipymättä putkijärjestelmän eheyden ylläpitämiseksi.

K. Millaista johtoa ja mittaria minun tulee käyttää sähköliitännässä?

A. Käytä sopivaa johdinmittaria, joka täyttää kaikki soveltuvat sähkömääräykset käytettyjen katkaisijoiden kokoa varten. Vedä oikeat johtosarjat työpaikan pääkatkaisijapaneelista säiliöttömään vedenlämmittimeen.

K. Tarvitsenko erillisen maadoitusjohtimen jokaiselle tulopiirille?

V. Kyllä, oikeaa sähköasennusta varten tarvitaan erillinen maadoitusjohdin jokaiselle tulopiirille.

K. Miten voin varmistaa sähköliitäntöjen oikeellisuuden ja turvallisuuden?

A.

  • Tarkista sähköliitännät vielä kerran varmistaaksesi, että ne ovat oikein.
  • Varmista, että kaikki johdinliitännät ovat tiukkoja ja tukevat.
  • Varmista, että on käytetty oikeaa katkaisijan kokoa ja langan mittaa.
  • Varmista, että laite on kytketty maahan soveltuvien koodien mukaisesti.

K. Miksi on suositeltavaa, että vesiliitännät ovat vasemmalla ja oikealla puolella?

A. Asennuksen ja huollon helpottamiseksi asenna säiliötön vedenlämmitin siten, että tulo- ja poistovesiliitännät ovat vasemmalla ja oikealla puolella. Tämä kokoonpano voi yksinkertaistaa putkiliitäntöjä ja tehdä siitä mukavampaa huoltotehtävissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusWattsLeveysLangan kokoHinta
EEMAX HA018240 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 18000W | AH6HDP 35ZP24 HA0182407517 "18,00014 "8AWG€720.67
EEMAX HA024240 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 24000W | AH6HDQ 35ZP25 HA02424010017 "24,00017 "6AWG€862.06
EEMAX HA027240 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 27000W | AH6HDR 35ZP26 HA02724011317 "27,00017 "8AWG€1,136.42
EEMAX HA011240 Säiliötön vedenlämmitin 240V | AH6HDT 35ZP27 HA0112404611.75 "11,0007.25 "6AWG€556.03
EEMAX HA013240 Säiliötön vedenlämmitin 13000W | AH6HDU 35ZP28 HA0132405411.75 "13,0007.25 "6AWG€650.65
EEMAX HA036240 Säiliötön vedenlämmitin 36000W | AH6HDV 35ZP29 HA03624015017 "36,00019 "8AWG€1,280.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EEMAX HA008240 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 8000W 220V
€329.32 / yksikkö