EEMAX Yleiskäyttöiset, sähköiset säiliöttömät vedenlämmittimet


Suodattaa
Syvyys: 3.75 " , Asennus: Seinä , NEMA-luokitus: 1 , vaihe: 1 , Painealue: 150 psi , Temp. Alue: 80 astetta 140 astetta F , Jännite: 240
TyyliMalliAmpeeriaKorkeusWattsLeveysLangan kokoHinta (ei alv)
A
HA008240
3311.75 "80007.25 "8AWG€329.32
B
HA011240
4611.75 "11,0007.25 "6AWG€556.03
B
HA013240
5411.75 "13,0007.25 "6AWG€650.65
A
HA018240
7517 "18,00014 "8AWG€720.67
A
HA024240
10017 "24,00017 "6AWG€862.06
C
HA027240
11317 "27,00017 "8AWG€1,136.42
B
HA036240
15017 "36,00019 "8AWG€1,280.83

Yleiskäyttöiset, sähköiset säiliöttömät vedenlämmittimet

Eemaxin yleiskäyttöiset säiliöttömät vedenlämmittimet on suunniteltu tarjoamaan kuumaa vettä heti kaupallisissa kylpyhuoneissa, suihkussa ja suihkulähteissä. Nämä kompaktit vedenlämmittimet ovat 99% energiatehokkaita, ja niissä on ulkoinen LED-lämpötilanäyttö, jossa on säätöpainike lämpötilan asettamiseksi käyttäjän vaatimusten mukaisesti. Valitse laaja valikoima näistä vedenlämmittimistä, joiden tehoalue on 8000 - 36000 W päällä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?