EEMAX AP126480 EFD N4 Sähköinen Tankless Vedenlämmitin 480VAC | AH2ZHM 30UL50

EEMAX AP126480 EFD N4 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 480 VAC

Varastossa
Tuote: AH2ZHM Malli: AP126480 EFD N4Ristiviite: 30UL50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26,509.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElec säiliötön vedenlämmitin
elementitLyijytön vaihdettava kasettipesä
VirtausalueJopa 40 gpm
Tuloliitäntä1-1 / 4 "NPT
Maks. Vahvistimet151.7
Min. Virtauksen aktivointi2.50 gpm
MountPystysuora
NEMA-luokitus4
Kokonaissyvyys14 "
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys30 "
Vaihe3
Lämpötila Nousu @ 2.5 GPMRajoitettu termostaattiasetuksiin
Lämpötila Nousu @ 20.0 GPM43-astetta F
Lämpötila Nousu @ 4.0 GPMRajoitettu termostaattiasetuksiin
Lämpötila Nousu @ 6.0 GPM143-astetta F
Lämpötila Nousu @ 8.0 GPM107-astetta F
Jännite480 VAC
Veden ulostulolämpötila60 astetta 90 astetta F
Teho126,000
Langan koko2/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.824
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetJänniteLangan kokoHinta
EEMAX AP064208 EFD N4 Sähköinen Tankless Vedenlämmitin 208VAC | AH2ZHL 30UL14 AP064208 EFD N4178208 VAC3/0 AWG€25,507.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EEMAX AP126480 EFD N4 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 480 VAC
€26,509.28 / yksikkö