Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EEMAX HA011240 Säiliötön vedenlämmitin 240V | AH6HDT 35ZP27

EEMAX HA011240 Tankless Vedenlämmitin 240V

Varastossa
Tuote: AH6HDT Malli: HA011240Ristiviite: 35ZP27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€556.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElec säiliötön vedenlämmitin
Ampeeria46
Oletuslämpötila120-astetta F
Syvyys3.75 "
elementitKaksoisvarasäiliö
Korkeus11.75 "
Max. Virtausnopeus3 gpm
Min. Virtauksen aktivointi0.3 gpm
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Vaihe1
Painealue150 psi
Asuin / kaupallinenAsuinkiinteistö
Temp. alue80 astetta 140 astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPM150-astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM50-astetta F
Lämpötila Nousu @ 2.5 GPM30-astetta F
Lämpötila Nousu @ 4.0 GPM41-astetta F
Lämpötila Nousu @ 6.0 GPM27-astetta F
Jännite240
Vesiliitäntä1/2 "pakkaus
Vedenlämmittimen käyttöYleinen tarkoitus
Watts11,000
Leveys7.25 "
Langan koko6AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8692
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)17.27
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenlämmittimen suunnittelu: Koko talo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusWattsLeveysLangan kokoHinta
EEMAX HA008240 Tankless WaterHeater 8000W 220V | AH6HDN 35ZP23 HA0082403311.75 "80007.25 "8AWG€329.32
EEMAX HA018240 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 18000W | AH6HDP 35ZP24 HA0182407517 "18,00014 "8AWG€720.67
EEMAX HA024240 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 24000W | AH6HDQ 35ZP25 HA02424010017 "24,00017 "6AWG€862.06
EEMAX HA027240 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 27000W | AH6HDR 35ZP26 HA02724011317 "27,00017 "8AWG€1,136.42
EEMAX HA013240 Säiliötön vedenlämmitin 13000W | AH6HDU 35ZP28 HA0132405411.75 "13,0007.25 "6AWG€650.65
EEMAX HA036240 Säiliötön vedenlämmitin 36000W | AH6HDV 35ZP29 HA03624015017 "36,00019 "8AWG€1,280.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EEMAX HA011240 Tankless Vedenlämmitin 240V
€556.03 / yksikkö