DAYTON Korotetut merkkivalot, LED, 6V AC / DC, pyöreä


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 50,000 hr. , Nykyinen arvonta: 25mA , Sähköliitäntä: M2.5-ruuvi , IP-luokitus: 40, sinetillä 65 , Lampun tyyppi: LED , Materiaali: Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri , Paneelin paksuus: 0.028 "- 0.11" , Muoto: Pyöreä , Koko: 12 mm: n asennusdia. , Jännite: 6 VAC/DC
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
22 NY85
Keltainen€8.82
B
22 NY84
punainen€18.47

Korotetut merkkivalot, LED, 6V AC / DC, pyöreä

Daytonin korotetuissa merkkivaloissa on korotettu valopää, joka ilmoittaa kuljettajalle koneen tilasta, kuten täydestä jännitteestä, päälle/pois-tilasta ja muista instrumenteista, kytkimien ohjauspaneeleista, autoista ja laitteista. Näissä merkkivaloissa on nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri iskuja ja tärinää vastaan ​​sekä LED-valolähde, joka vähentää virrankulutusta ja pitkä käyttöikä (jopa 50000 6 tuntia). Ne on suunniteltu toimimaan 2.5 V AC / DC jännitteellä M12 ruuveilla tiukkoja sähköliitäntöjä varten. Näissä valaisimissa on XNUMX mm:n asennushalkaisija nopeaa asennusta varten ohjauspaneeleihin tai laitteisiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä korotettuja merkkivaloja, joita on saatavana keltaisena, punaisena ja vihreänä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?