Jack Ruuvit

Suodattaa

Palmgren-tukiruuvit on suunniteltu kuormien nostamiseen, mekaanisten laitteiden työntämiseen ja vetämiseen sekä mekaanisten osien tiukan välyksen siirtämiseen/säätöön sovelluksissa, jotka vaativat...Lue lisää

APPROVED VENDOR -

Tunkiruuvi 3/16 L

TyyliMallithread PituusHinta (ei alv)
ARM-4750-61 / 2 "€21.48
BRM-4750-21 / 4 "€10.87
CRM-4750-43 / 8 "€11.76
DRM-4750-13 / 16 "-
Tarjouspyyntö
ERM-4750-75 / 8 "€18.07
FRM-4750-35 / 16 "€10.80
GRM-4750-57 / 16 "€12.71
PALMGREN -

Jack Ruuvit

TyyliMalliKokoHalkaisijaKorkeusPituusHinta (ei alv)
A9638958-2.126 "4.921 "9.45"9"€114.55
Tarjouspyyntö
A9638955-1.969 "1.693 "2.402"-€49.64
Tarjouspyyntö
A96389562000 lb1.496 "2.55 ja 3.151.5 "€38.10
A96389572000 paunaa.2.008 "3.15 "5.63"3-5 / 8 "€78.27
Tarjouspyyntö
PALMGREN -

Jack Ruuvi, Teräksen työstö, 2000 Lbs. Kapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
38957CH6JPX€49.76
Katso yksityiskohdat
PALMGREN -

Jack Ruuvi, Teräksen työstö, 2000 Lbs. Kapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
38958CH6JPY€86.77
Katso yksityiskohdat

Jack Ruuvit

Palmgren-tukiruuvit on suunniteltu kuormien nostamiseen, mekaanisten laitteiden työntämiseen ja vetämiseen sekä mekaanisten osien tiukan välyksen siirtämiseen / säätämiseen lineaarista liikettä vaativissa sovelluksissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä ruuveja, jotka on saatavana uros- ja ulkokierteinä Raptor Supplies.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka jakkiruuvit toimivat?

Tunkkiruuvit ovat vaihteistokokoonpanoja (joko kierukka- tai kartiohammaspyörä) ja voimansiirtotuotteita (johtoruuvi, kuularuuvi tai rullaruuvi), jotka muuttavat pyörivän liikkeen lineaariliikkeeksi moottorin avulla. Ne voivat työntää, vetää, kiristää, lukita, avata, kallistaa, kääntää, rullata, liu'uttaa, nostaa tai laskea muutamasta kilosta tuhansiin tonneihin painavia kuormia.

Mitä standardeja nämä jakkiruuvit noudattavat?

Nämä nostoruuvit on rakennettu ISO EN -standardien mukaisesti käytettäväksi koneissa, nostopöydissä ja -tasoissa.

Mitkä ovat nostoruuvin komponentit?

  • Ruuvi on tärkein komponentti.
  • Se voidaan kiinnittää levyyn, jossa kuorma säilyy, tai toiseen koneeseen, joka sitten siirretään.
  • Levyn sijasta käytetään joskus kiinnitettyä mutteria tai mutterilaippaa, jotta ruuvi pysyy paikallaan ja vain mutterikokoonpano liikkuu.
  • Siellä on myös kiinteä perusyksikkö, jossa vaihteet sijaitsevat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?