EEMAX HA027240 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 27000W | AH6HDR 35ZP26

EEMAX HA027240 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 27000W

Varastossa
Tuote: AH6HDR Malli: HA027240Ristiviite: 35ZP26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,136.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElec säiliötön vedenlämmitin
Ampeeria113
Oletuslämpötila120-astetta F
Syvyys3.75 "
elementitKolme vaihdettavaa kasettia
Korkeus17 "
Max. Virtausnopeus6 gpm
Min. Virtauksen aktivointi0.3 gpm
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Vaihe1
Painealue150 psi
Asuin / kaupallinenAsuinkiinteistö
Temp. alue80 astetta 140 astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPMRajoitettu maksimilämpötilaan
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM122-astetta F
Lämpötila Nousu @ 2.5 GPM73-astetta F
Lämpötila Nousu @ 4.0 GPM46-astetta F
Lämpötila Nousu @ 6.0 GPM33-astetta F
Lämpötila Nousu @ 8.0 GPM22-astetta F
Jännite240
Vesiliitäntä3 / 4 "NPT
Vedenlämmittimen käyttöYleinen tarkoitus
Watts27,000
Leveys17 "
Langan koko8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.378
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Eemax HA027240 sähköinen säiliötön vedenlämmitin on moderni ja tehokas laite, joka tuottaa kuumaa vettä tarpeen mukaan ilman varastosäiliötä. Se voi lämmittää veden välittömästi virtaaessaan yksikön läpi, mikä eliminoi perinteisiin säiliöpohjaisiin lämmittimiin liittyvät valmiustilan energiahäviöt. Tästä syystä tämä Eemax HomeAdvantage II -lämmitin on hyödyllinen tilanteissa, joissa tarvitaan jatkuvaa ja välitöntä kuuman veden syöttöä. Sitä käytetään hotelli-, terveydenhuolto-, valmistus- ja ravitsemissovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Eemax HA027240 sähkösäiliöttömässä vedenlämmittimessä on digitaalinen näyttö, joka näyttää veden lämpötilan Fahrenheitinä.
  • Sen lämpötilan säätö vaihtelee 80 - 140 Fahrenheit-astetta 1 asteen välein.
  • Tämä Eemax HomeAdvantage II -vedenlämmitin on kierteitetty vaihtamisen helpottamiseksi, ja siinä on kupariset upotuslämmityselementit messinkisellä yläpinnalla lisäämään kestävyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko tämä Eemax HA027240 sähköinen säiliötön vedenlämmitin toimittaa kuumaa vettä useisiin kalusteisiin samanaikaisesti?

V. Kyllä, monet sähkösäiliöttömät vedenlämmittimet voivat toimittaa kuumaa vettä useisiin kalusteisiin samanaikaisesti yksikön kapasiteetista riippuen. Useiden vaativien valaisimien samanaikainen käyttö voi kuitenkin vaikuttaa veden kokonaislämpötilaan.

K. Vaatiiko tämä säiliötön vedenlämmitin säännöllistä huoltoa?

V. Vaikka tämän sähkösäiliöttömän vedenlämmittimen huoltotarve on yleensä alhaisempi kuin perinteisillä lämmittimillä, on suositeltavaa huuhdella yksikkö säännöllisesti mineraalijäämien poistamiseksi. Säännöllinen huolto auttaa ylläpitämään tehokkuutta ja pidentää lämmittimen käyttöikää.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa paikkaa tämän vedenlämmittimen asennusta varten?

A.

  • Se on tarkoitettu sisäkäyttöön, mutta jos se asennetaan ulos, tämä Eemax HA027240 sähkösäiliötön vedenlämmitin on sijoitettava suojakoteloon.
  • Varmista, että laite on suojattu hyönteisiltä, ​​sateelta, roiskevedeltä, auringonvalolta ja roskilta.
  • Huollon tai korjauksen helpottamiseksi valitse paikka, johon pääsee kätevästi.
  • Pidä vedenlämmitin ja kuuman veden poistoputki poissa heidän ulottuviltaan, jotta lapsi ei käsittele tai loukkaa kuumia pintoja.
  • Eemax HA027240 vedenlämmitin ei vaadi tuuletusta, mikä tarjoaa joustavuutta sijoittamisessa.
  • Vältä paikkoja, joissa on korkea kosteus, kosteus tai pöly, ja suojaa yksikkö vedeltä.
  • Älä asenna sähkökoteloiden, liitoskohtien tai mahdollisten vesivuotolähteiden, kuten vesiputkien tai ilmastointijohtojen, alle.
  • Harkitse asennusta tyhjennys- ja valutusastiat minimoidaksesi omaisuusvahingot vuodon sattuessa.

K. Voinko käyttää mitä tahansa ruuveja vedenlämmittimen asentamiseen?

V. On suositeltavaa käyttää ruuveja, jotka ovat vähintään 1 tuuman pitkiä. Lyhyempien ruuvien käyttö voi vaarantaa asennuksen vakauden. Varmista, että ruuvit sopivat asennuspintaan ja kestävät varmasti vedenlämmittimen painon.

K. Voinko asentaa vedenlämmittimen mille tahansa pinnalle?

A. Asennuspinnan tulee olla tukeva ja tukeva. Vältä vedenlämmittimen asentamista pinnoille, jotka eivät välttämättä tue riittävästi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusWattsLeveysLangan kokoHinta
EEMAX HA008240 Tankless WaterHeater 8000W 220V | AH6HDN 35ZP23 HA0082403311.75 "80007.25 "8AWG€329.32
EEMAX HA018240 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 18000W | AH6HDP 35ZP24 HA0182407517 "18,00014 "8AWG€720.67
EEMAX HA024240 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 24000W | AH6HDQ 35ZP25 HA02424010017 "24,00017 "6AWG€862.06
EEMAX HA011240 Säiliötön vedenlämmitin 240V | AH6HDT 35ZP27 HA0112404611.75 "11,0007.25 "6AWG€556.03
EEMAX HA013240 Säiliötön vedenlämmitin 13000W | AH6HDU 35ZP28 HA0132405411.75 "13,0007.25 "6AWG€650.65
EEMAX HA036240 Säiliötön vedenlämmitin 36000W | AH6HDV 35ZP29 HA03624015017 "36,00019 "8AWG€1,280.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EEMAX HA027240 Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 27000W
€1,136.42 / yksikkö