MORSE DRUM Rumpukuorma-autot

Morse 2 / 3 / 4 -pyöräiset rumpukäsiautot lataavat ja purkavat raskaita rumpuja helposti ja siirtävät niitä kapeissa käytävissä ja tiloissa. Niissä on teräsrakenne jäykkyyden vuoksi. Näiden käsitrukkien enimmäiskuormitus on 1200 lb, ja niitä on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina.

Suodattaa

Morse Drum -käsitrukit on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille kätevä ja ergonominen ratkaisu rumpujen siirtämiseen varastoissa tai tuotantolaitoksissa.
MORSE DRUM -

2 pyörän rumpuautot

Morse-kaksipyöräiset rumpuautot ovat ihanteellisia teräs-, muovi- ja kuitutynnyrien siirtämiseen elintarvike- ja juomateollisuuden sekä varastotiloissa. Niissä on sisäänrakennetut varpaat ja koukut rumpujen nostamiseen liu'uttamalla rummun pohja- ja ylävanteiden alle. Heillä on muottiin valetut kumipyörät jopa 1000 lb: n rumpujen käsittelyyn estäen samalla liukastumisen epätasaisilla pinnoilla ja liukkailla lattialla. Valitse laaja valikoima näitä rumpukuorma-autoja, saatavana 61.25 & 62 tuuman korkeuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliPyörätKorkeusKokoHinta (ei alv)
A152-5--150 lbs.€306.33
B152-61.25 "1000 lbs.€571.30
C153-61.25 "1000 lbs.€539.22
D155-62 "1000 lbs.€712.28
MORSE DRUM -

160-sarjan nelipyöräinen rumpukuorma-auto

TyyliMalliMateriaaliPyörätKokoHinta (ei alv)
A160Hiiliteräs-1000 lbs.€795.14
B160 WP-SSRuostumaton teräs-1000 lbs.€1,975.49
C160-SSRuostumaton teräs-1000 lbs.€1,962.34
A160MTeräs-1000 lbs.-
Tarjouspyyntö
D160 WPTeräs-1000 lbs.€1,162.64
MORSE DRUM -

3-pyöräinen rumpuauto, halkaisija jopa 60.9 cm, kapasiteetti 544 kg

MallieräHinta (ei alv)
125AF6EFJ€463.72

Ominaisuudet

  • Morse Drum -käsitrukeissa on polyolefiinipyörät, jotka kulkevat helposti sekä sileillä että karkeilla pinnoilla.
  • Niitä on saatavana kaksi-/kolmi-/nelipyöräisinä versioina.
  • Näiden Morse Drum -trukkien kantavuus on 1000 lb.
  • - 4-pyöräiset käsiautot kestää koko rummun painon eivätkä vaadi lisätukea.
  • Tietyissä malleissa on kipinänkestävät osat ja ne soveltuvat käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä.

Toimintamekanismi

  • Aseta Morse Drum -trukki lähelle siirrettävää rumpua.
  • Varmista, että rumputrukin pyörät ovat vakaalla ja tasaisella alustalla.
  • Varmista, että rumputrukin kahvat ovat pystyasennossa.
  • Kohdista rumpu käsitrukissa olevan rummun telineen tai satulan kanssa.
  • Laske rumpu telineeseen ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
  • Tartu kahvoihin lujasti molemmin käsin.
  • Aloita rumputrukin kallistaminen taaksepäin säilyttäen samalla hallitun otteen.
  • Siirrä rumputrukkia työntämällä tai vetämällä sitä haluttuun suuntaan.
  • Varmista, että polulla ei ole esteitä tai esteitä.
  • Ole varovainen ohjatessasi rumputrukkia vakauden ylläpitämiseksi.
  • Kun saavut määränpäähän, laske rumputrukki varovasti vakaaseen asentoon.
  • Vapauta ote kahvoista, kun rumputrukki on paikallaan.
  • Poistaaksesi rummun kuormasta, käännä prosessi nostamalla kahvoja, kallistamalla trukkia eteenpäin ja liu'uttamalla rumpua pois telineestä.

Usein kysytyt kysymykset

Voidaanko Morse Drum -käsitrukkeja käyttää rumpujen kuljettamiseen portaista ylös tai alas?

Nämä yksiköt soveltuvat vain vaakasuoraan liikkumiseen. Jos kuitenkin haluat siirtää rumpuja myös pystysuunnassa, harkitse merkin omaa pystysuorat rumpunostimet.

Kuinka valitsen tarpeisiini sopivan Morse Drum -käsitrukin?

Kun ostat Morse Drum -käsitrukin, harkitse sellaisia ​​tekijöitä kuin tarvitsemasi painokapasiteetti, käsittelemiesi rumpujen tyypit ja koot sekä työympäristö (vaarallinen tai ei).

Voiko näitä käsitrukkeja käyttää yksi henkilö?

Kyllä, yksi henkilö voi helposti siirtää näitä yksiköitä työtilassa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?