MORSE DRUM 160-WP-SS rumputrukki 4 pneumaattisella pyörällä, ruostumaton teräs, seisova | AF6EFT

MORSE DRUM 160-WP-SS rumpukuorma-auto, 4 pneumaattista pyörää, ruostumaton teräs, itsestään seisova

Varastossa
Tuote: AF6EFT Malli: 160-WP-SS

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,975.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Koko1000 lbs.
Rumpu Dia.14 "- 28"
Rummun korkeus31 "- 41"
Rumpukoko30-85 gal.
RumputyyppiSiloiteltu
Suorittaa loppuunBead Blast
LuokkaGrade 304
Korkeus63 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Tyyppi4-pyörä
Pyöränpohja27.25 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiLeveät painetut renkaat
Pyörän leveys3.5 "
PyörätLeveät renkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsittelee rumputyypit: reunustettu kuitu, kehystetty muovi, reunustettu poly, reunoitettu teräs, ylipakkaus ja pelastus
    • Suunniteltu kuljettamaan 114 litran, 208 litran ja 322 litran rumpuja
    • 32.4 cm: n annostelukorkeus nesteiden kaatamiseen helposti ilman pumppuja tai letkuja
    • Hyödyntää äänimerkkikoukkua, jonka avulla voit ladata ja purkaa rumpuja helposti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPyörätKokoHinta
MORSE DRUM 160 4-pyöräinen rumputrukki, itseseisova, 454 kg Kantavuus | AF6EFN 160Hiiliteräs-1000 lbs.€795.14
MORSE DRUM 160M 4-pyöräinen rumputrukki, itseseisova, kipinänkestävä, kapasiteetti 454 kg | AF6EFP 160MTeräs-1000 lbs.-
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 160-SS 4-pyöräinen rumputrukki, ruostumaton teräs, 454 kg Kapasiteetti | AF6EFQ 8CFV0 160-SSRuostumaton teräs-1000 lbs.€1,962.34
MORSE DRUM 160-WP rumputrukki 4 pneumaattisella pyörällä, itse seisova, kapasiteetti 454 kg | AF6EFR 8V189 160 WPTeräs-1000 lbs.€1,162.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 160-WP-SS rumpukuorma-auto, 4 pneumaattista pyörää, ruostumaton teräs, itsestään seisova
€1,975.49 / yksikkö