MORSE DRUM 160-sarjan nelipyöräinen rumpukuorma-auto


Morse Drum 160 -sarjan 4-pyöräiset rumpuautot ovat materiaalinkäsittelylaitteita, jotka helpottavat rumpujen tai tynnyrien kuljettamista. Ne ovat hyödyllisiä rakentamisessa, valmistuksessa, kaivostoiminnassa ja kunnossapidossa.

Suodattaa
Rumpu Dia .: 14 "- 28" , rummun korkeus: 31 "- 41" , Rummun koko: 30-85 gal. , Rummun tyyppi: Siloiteltu , Suorittaa loppuun: Bead Blast , Arvosana: Grade 304 , Kipinänkestävä: Ei , Tyyppi: 4-pyörä , Akseliväli: 27.25 " , Pyörän materiaali: polyolefiini , Pyörän tyyppi: Leveät painetut renkaat , Pyörän leveys: 3.5 "
TyyliMalliMateriaaliPyörätKokoHinta (ei alv)
A
160
Hiiliteräs-1000 lbs.€795.14
B
160-SS
Ruostumaton teräs-1000 lbs.€1,962.34
C
160 WP-SS
Ruostumaton teräs-1000 lbs.€1,975.49
A
160M
Teräs-1000 lbs.-
Tarjouspyyntö
D
160 WP
Teräs-1000 lbs.€1,162.64

Toimintamekanismi

  • Kiinnitä ensin rummun yläreuna ja kallista rumpua itseäsi kohti vetämällä kahvasta.
  • Sovita sitten trukin kaksi varvasta rummun kaarevuuden alle.
  • Siirrä lopuksi rumpu lavojen päälle ja pois ja aseta rumpu annostelua varten.

Ominaisuudet

  • Nämä 4-pyöräiset rumputrukit kestävät rumpujen koko painon eivätkä vaadi lisätukea.
  • Niissä on U:n muotoiset, rystyjä säästävät kahvat, jotka liikkuvat helposti ahtaissa tiloissa.
  • Morse-rumpu 160M kipinänkestävä rumputrukki on ihanteellinen käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä.

Usein kysytyt kysymykset

Voiko näitä 4-pyöräisiä rumpuautoja käyttää yksi henkilö?

Kyllä, nämä kuorma-autot ovat kevyitä ja niitä voi helposti käyttää yksi henkilö.

Onko rumpuautoille huoltovaatimuksia?

Voitele liikkuvat osat, tarkista mahdolliset vauriot tai kuluminen ja vaihda kuluneet osat.

Pystyykö tällä Morse Drum -laitteella navigoimaan portaita tai rinteitä pitkin?

Ne on tarkoitettu ensisijaisesti tasaisille tai kohtalaisen epätasaisille pinnoille. Jos kuitenkin haluat siirtää rumpuja pystysuunnassa, voit valita tuotemerkin 92-sarjan rumpunostimet.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?