Käsikäyttöiset rumputrukit ovat rumpujen käsittelylaitteita, jotka tarjoavat mahdollisuuden siirtää teollisuusrumpuja ja -tynnyreitä turvallisesti ja helposti. Ne sopivat täydellisesti paikkoihin, joissa perinteinen machines ei voi työskennellä s:n takiapace rajoituksia. Käyttämällä thesrumpuautoissa voit siirtää rummun lavalta annosteluasentoon tai narrow käytävät.
Edellyttääkö päivittäistä toimintaasi raskaiden, kuormitettujen rumpujen siirtämistä työasemalta toiselle? Etsitkö tapoja tarjota turvallinen ympäristö työntekijöillesi ja samalla varmistaa äärimmäinen tuottavuus rummun käsittelyn aikana? Meillä on sinulle täydellinen ratkaisu.
Morse 160-SS 4-pyöräinen rumputrukki siirtää suuria kontteja, kuten kauhoja, sankoja, tynnyreitä tai tynnyreitä. Sitä käytetään erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien muovinvalmistus, elintarviketeollisuusssing, metallintyöstö, kaluston huolto, rakentaminen ja apteekkiutical valmistus. Siinä on innovatiivinen muotoilu, joka tarjoaa turvallisuutta, monipuolisuutta ja helppokäyttöisyyttä. Tämän nelipyöräisen rumputrukin ergonomisen rakenteen ansiosta käyttäjä voi helposti ladata ja purkaa tynnyreitä, vaikka ne olisivat täynnä. Tämän ansiosta käyttäjä voi helposti kuljettaa rumpuja missä tahansa, jopa narrowest of käytävistä.
Käyttö:
Ergonomisesti suunniteltu ja erittäin monipuolinen Morse 160-SS 4-pyöräinen rumputrukki on valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on helmipuhallusviimeistely. Sitä käytetään yleisesti elintarvikkeissa ja apteekeissautical sovellukset.
Ominaisuudet:
- Morse 160-SS on 4-pyöräinen rumputrukki, jota käytetään raskaiden rumpujen siirtämiseen elintarvike- ja apteekeissautical toimialat. Se pystyy käsittelemään helposti 114 litran (30 gallonaa), 208 litran (55 gallonaa) ja 322 litran (85 gallonaa) tynnyreitä, ja sitä voidaan käyttää reunuksellisten kuitujen, reunuksellisten muovien, reunustettujen polyesteri-, teräsreunusten, lisäpakkausten ja pelastustynnyreiden kanssa.
- Tämä Morse drum kuorma-auto on valmistettu korroosioresistastant, 304 ruostumatonta terästä ja siinä on 4 kovaa polyolefiinipyörää (joissa diameter 8 sishes) käytettäväksi tasaisella lattialla ja narrow käytävät. Se pystyy annostelemaan 32.4 cm:n korkeudelta, nesteiden kaatamiseen vaivattomasti, ilman pumppuja tai letkuja.
- Käyttäjän ei tarvitse tasapainottaa tai tukea rummun painoa, koska trukki kantaa rummun täyden painon.
- Siinä on rummun yläreunaan kiinnitetty soittokellokoukku, jota käytetään tynnyrien lastaamiseen ja purkamiseen.
- Tässä ergonomisessa, ruostumattomasta teräksestä valmistetun Morsen rumputrukissa on erikoispitkä U-muotoinen nivelkahva, joka parantaa pitoa ja ohjauksen hallintaa.
- Morse 160-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu rumputrukki on varustettu taotuilla teräskärkillä, jotka ovat leveitä ja pyöristettyjä rumpujen suojaamiseksi. Ne on muotoiltu varmistamaan rumpujen helppo poimiminen.
- Se voi seisoa 4 pyörällä tai pystyasennossa kahdella pyörällä kätevää säilytystä varten.
- Tämä laite pystyy käsittelemään rumpuja, joissa on diameters 14-28 inches (35.6–71.1 cm) ja korkeudet 31–41 cmhes (78.7-104.1 cm).
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Morse 5058-P Straps: These straps on suunniteltu käsittelemään reunatonta muovirumpua käyttämällä Morse 160 -sarjan nelipyöräisiä rumpuautoja. These straps noudattaa toimitettuja säiliöitä / tynnyreitä maximum kosketusta ja vähentää rumpuvaurioita. These straps mahdollistavat myös lähes minkä tahansa lieriömäisen esineen, joka on sileäsivuinen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Morse 160-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu rumputrukki on valmistettu ANSI / AWS D1.1 -hitsausstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Morse 160-SS 4-pyöräinen rumputrukki toimitetaan täysin muodossasemtyhjennetään, mikä tarkoittaa, että käyttäjä tarvitsee vain vähän tai ei ollenkaan vaivaa yksikön asentamisessa.
- Lisäksi Morse 5058-P -hihnasarja voidaan asentaa käsittelemään reunatonta muovirumpua tai alle 31 tuumaa lyhyempää rumpuahes (78.7 cm), parantaakseen Morse 160-SS 4-pyöräisen rumpuauton toimivuutta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako Morse rumpukäsitrukkien lisäksi myös muita rumpujen käsittelylaitteita?
V. Kyllä, Morse tarjoaa koko valikoiman rumpujen käsittelylaitteita, mukaan lukien rumpu carriers, dollies, rotaattorit, rullat, kuorma-autot, nostimet ja uurteita. Etsitkö jotain, jota ei ole luettelossamme? Älä huoli. Yhdistä asiakkaamme toteuttajaanives jotka ovat käytettävissä 24x7 saadakseen selville, onko tuotetta vielä saatavilla tai mitä vaihtoehtoisia tuotteita voi olla olemassa. Raptor Supplies on omistautunut hankintatiimi, joka auttaa asiakkaita hankkimaan yhdysvaltalaisia varaosia ja tuotteita, joita ei ole saatavana verkkoluettelostamme. Voimme myös hankkia vanhentuneita tai discojatkuvia tuotteita ilman suurta vaivaa.
K. Onko tämä malli ideal käytettäväksi epätasaisessa maastossa?
A. Morse tarjoaa 160-WP-SS rumputrukki kanssa samanlaisia specominaisuudet kuten Morse 160-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu rumputrukki, käytettäväksi epätasaisessa maastossa. Yksi erottuva ominaisuus, joka tekee siitä erilaisen, on sen 10 tuuman pneumatic-pyörät, jotka on asennettu f:n ulkopuolellerame, antaa yksikön kulkea epätasaisessa maastossa tai ritilällä.
K. Miksi minun pitäisi ostaa Morse-käsitrukki?
A.
- Ne on rakennettu kestämään, ja ne ovat riittävän vahvoja kestämään päivittäistä jauhamista.
- Ne vähentävät loukkaantumisriskiä, koska pienempi physikuormien siirtäminen vaatii paljon vaivaa.
- Heillä on varpaat, jotka ovat olleet specmuotoiltu leveäksi ja pyöreäksi, mikä helpottaa rumpujen lastausta ja suojaa niitä vaurioilta.
- Morse-käsiautot voivat kantaa rummun täyden painon, joten kuljettajan ei tarvitse tasapainottaa tai tukea rummun painoa.
K. Onko olemassa muita Morse 160-SS:n kaltaisia malleja?
V. Kyllä, Morse auttaa sinua kaikissa tilanteissa. Voit selata laajaa 4-pyöräinen rumpuauto luettelosta löytääksesi jotain, joka sopii juuri sinun yrityksesi tarpeisiinness. Jos tehtäväsi vaativat mallin kipinäresillästant ominaisuuksia, sinun tulee harkita Morse 160M nelipyöräinen kuorma-auto jossa on myös jauhemaalaus kestävyyden takaamiseksi.
K. Miten Morse drum kuorma-autot toimivat?
A. Morse drum kuorma-autot on kallistettu taaksepäin ja tasapainotettu pyöriillään, jotta niitä voidaan rullata paikasta toiseen. Jokaisessa Morsen valmistamassa rumputrukissa on erillisiä ominaisuuksia ja toimintoja. Tuotesivuiltamme löydät tiedot, jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa jokaisesta tuotteesta.
K. Mitä rummun käsittelyn turvatoimia minun tulee huomioida, kun käytän ruostumattomasta teräksestä valmistettua Morse 160-SS -rumputrukkia?
V. On aina suositeltavaa siirtää raskaita rumpuja suunniteltujen rumpulaitteiden kanssa specluultavasti tähän tarkoitukseen, kuten Morse 160-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu rumputrukki. Väärin käsiteltynä raskas rumpu voi aiheuttaa vakavia vammoja, vaurioitua, tuhlata arvokasta sisältöä tai jopa saastuainaympäristöön. Rumpulaitteiden käyttö ja oikeat rumpujen käsittelytavat on opetettava kaikille työntekijöille.