KILLARK Vaarallinen varoitusvalo, LED


Suodattaa
Nykyinen piirretty: 0.04 A vaihtovirta , Syvyys: 4.75 " , Halkaisija: 4.75 " , Vilkkuu minuutissa: 420 mikrosalamaa , Korkeus: 6.875 " , Kotelon materiaali: Lasitäytetty polyesteri , Lampun käyttöikä: 50,000 hr. , Lampun tyyppi: LED , Linssin suunnittelu: Integroitu käänteinen kartio , Linssin materiaali: Lexan (R) , Käyttölämpötila: -40 - 104 astetta F , Virtalähde: 120 / 240 VAC , Arvosana: IP66, NEMA 3, 4, 4X , Leveys: 4.75 "
TyyliMallieräValotehoHinta (ei alv)
A
NVSLCFG25R
4C15, 40 kHz muunnin70.8 Candela€576.56
B
NVSLCFG25A
LED-varoitusvalo148 Candela€551.30

Vaarallinen varoitusvalo, LED

Killarkin vaarallisissa varoitusvaloissa on käänteinen kartion muotoilu, joka tarjoaa 360 asteen peiton maksimaaliseen valon heijastamiseen. Niiden salamannopeus on 7 mikrosalamaa sekunnissa visuaalisen havainnon parantamiseksi, ja ne voidaan asentaa mihin tahansa suuntaan (mukaan lukien linssi ylös- tai sivuasentoon). Ne eivät sisällä lasia, jotka eivät ole paljaita, ja ne noudattavat elintarvikkeiden jalostuslaitoksille vaadittuja luokan II, F ja G luokituksia. Näitä varoitusvaloja on saatavana valotehoina välillä 70.8 - 148 kandelaa. Valittu Killark varoitusvalot mukana tulee kupolin muotoiset linssit, jotka kokoavat kaiken valon ja suurentavat sitä kohti kohdepintaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?