MORSE DRUM 160M 4-pyöräinen rumputrukki, itseseisova, kipinänkestävä, kapasiteetti 454 kg | AF6EFP

MORSE DRUM 160 M: n nelipyöräinen rumpukuorma-auto, itsestään seisova, kipinänkestävä, kapasiteetti 4 kg

Tuote: AF6EFP Malli: 160M

Hanki se saattaa 2, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Koko1000 lbs.
Rumpu Dia.14 "- 28"
Rummun korkeus31 "- 41"
Rumpukoko30-85 gal.
RumputyyppiSiloiteltu
Korkeus63 "
MateriaaliTeräs
KipinänkestäväEi
Tyyppi4-pyörä
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörätpolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukee rumputyyppejä: reunustettu kuitu, kehystetty muovi, reunustettu poly, reunoitettu teräs, ylipakkaus ja pelastus
    • Suunniteltu turvallisesti käsittelemään 114 litran, 210 litran ja 320 litran rumpuja
    • Valmistettu kipinänkestävästä monelista turvallisen työympäristön takaamiseksi
    • Jauhemaalaus lisää tuotteen kestävyyttä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPyörätKokoHinta
MORSE DRUM 160 4-pyöräinen rumputrukki, itseseisova, 454 kg Kantavuus | AF6EFN 160Hiiliteräs-1000 lbs.€795.14
MORSE DRUM 160-SS 4-pyöräinen rumputrukki, ruostumaton teräs, 454 kg Kapasiteetti | AF6EFQ 8CFV0 160-SSRuostumaton teräs-1000 lbs.€1,962.34
MORSE DRUM 160-WP rumputrukki 4 pneumaattisella pyörällä, itse seisova, kapasiteetti 454 kg | AF6EFR 8V189 160 WPTeräs-1000 lbs.€1,162.64
MORSE DRUM 160-WP-SS rumputrukki 4 pneumaattisella pyörällä, ruostumaton teräs, seisova | AF6EFT 160 WP-SSRuostumaton teräs-1000 lbs.€1,975.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 160 M: n nelipyöräinen rumpukuorma-auto, itsestään seisova, kipinänkestävä, kapasiteetti 4 kg