DWYER INSTRUMENTS Digitaaliset paine- ja tyhjiömittarit

Digitaalisia paine- ja alipainemittareita käytetään alhaisten ilman- tai nestepaineiden testaamiseen ja valvontaan, minkä jälkeen ne näyttävät vaikuttavan paineen integroidulla digitaalisella näytöllä. Näissä mittareissa on nollaus-painike, joka parantaa kalibrointia, ja ne ovat yhteensopivia kaasu- (DPGA) tai neste (DPGW) -sovellusten kanssa. Valitse laajasta valikoimasta näitä digitaalisia Dwyer Instruments -paine- ja alipainemittareita, jotka ovat saatavilla 1/4 tuuman NPT- ja 1/8 tuuman OD sileän väkäsen liitäntäkokoina Raptor Supplies.

Suodattaa

TyyliMalliPainealuepäätöslauselmaHinta (ei alv)
ADPGA-050 - 15 psi0.01 psi€149.63
ADPGA-060 - 30 psi0.01 psi€149.63
ADPGA-070 - 50 psi0.02 psi€149.63
ADPGA-080 - 100 psi0.1 psi€149.63
ADPGA-100 - 300 psi0.1 psi€149.63
ADPGA-110 - 500 psi0.2 psi€149.63
ADPGA-0030 "Hg - 0 psi0.01 psi€149.63
TyyliMallitarkkuusNäyttöyksikötPainealuepäätöslauselmaHinta (ei alv)
ADM-1109-/+ 1 %wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg, mm Hg, % Full Scale0-15" wc0.010" wc€305.29
ADM-1127-/+ 1 %wc, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, Hg, mm Hg, % täysi mittakaava5 - 0 - 5" wc-€298.76
ADM-1107-/+ 1 %wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg, mm Hg, % Full Scale0-5" wc0.002" wc€314.95
ADM-1105-/+ 1 %WC:ssä, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full Scale0-2" wc0.001" wc€299.85
ADM-1124-/+ 1 %wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full Scale1 - 0 - 1" wc-€308.87
ADM-1110-/+ 1 %wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg, mm Hg, % Full Scale0-25" wc0.010" wc€302.27
ADM-1205-/+ 1 %wc:ssä, FPM, m/s, CFM, kuutiometriä tunnissa0-2" wc-€392.35
ADM-1108-/+ 1 %wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg, mm Hg, % Full Scale0-10" wc0.010" wc€302.27
ADM-1211-/+ 1 %wc:ssä, FPM, m/s, CFM, kuutiometriä tunnissa0-50" wc-€391.13
ADM-1112-/+ 1 %wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg, mm Hg, % Full Scale0-100" wc0.100" wc€318.44
ADM-1208-/+ 1 %wc:ssä, FPM, m/s, CFM, kuutiometriä tunnissa0-10" wc-€393.04
ADM-1128-/+ 1 %wc, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, Hg, mm Hg, % täysi mittakaava10 - 0 - 10" wc-€314.38
ADM-1125-/+ 1 %wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full Scale2 - 0 - 2" wc-€311.80
ADM-1210-/+ 1 %wc:ssä, FPM, m/s, CFM, kuutiometriä tunnissa0-25" wc-€388.13
ADM-1209-/+ 1 %wc:ssä, FPM, m/s, CFM, kuutiometriä tunnissa0-15" wc-€391.02
ADM-1207-/+ 1 %wc:ssä, FPM, m/s, CFM, kuutiometriä tunnissa0-5" wc-€390.34
ADM-1111-/+ 1 %wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg, mm Hg, % Full Scale0-50" wc0.020" wc€311.25
ADM-1202-/+ 2 %wc:ssä, FPM, m/s, CFM, kuutiometriä tunnissa0-0.25" wc-€403.16
ADM-1122-/+ 2 %wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full Scale0.25 - 0 - 0.25" wc-€390.59
ADM-1123-/+ 2 %wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full Scale0.5 - 0 - 0.5" wc-€308.87
ADM-1104-/+ 2 %WC:ssä, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full Scale0-1" wc0.001" wc€304.64
ADM-1102-/+ 2 %WC:ssä, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full Scale0-0.25" wc0.001" wc€366.27
ADM-1103-/+ 2 %WC:ssä, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full Scale0-0.5" wc0.001" wc€314.95
ADM-1204-/+ 2 %wc:ssä, FPM, m/s, CFM, kuutiometriä tunnissa0-1" wc-€388.13
ADM-1203-/+ 2 %wc:ssä, FPM, m/s, CFM, kuutiometriä tunnissa0-0.5" wc-€376.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?