Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS DPGA-00 digitaalinen painemittari, 1 prosentin tarkkuus, 30 tuumaa Hg | AD4CPV 41D942

DWYER INSTRUMENTS DPGA-00 digitaalinen painemittari, 1 prosentin tarkkuus, 30 tuumaa Hg

Varastossa
Tuote: AD4CPV Malli: DPGA-00Ristiviite: 41D942
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
€149.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen painemittari
tarkkuus-/+ 1 %
Automaattinen sammutus20 min.
KalibrointitodistusEi
Kotelon väripunainen
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPT
Valitse koko2.62 "x 1.52"
Näytön tyyppinestekidenäyttö
LuokkaLuokka 316L
KoteloABS
Muistin tallennusEi
Käyttölämpötila alue30 astetta 120 asteeseen. F
Powered By9V Akku
Painealue30 "Hg - 0 psi
päätöslauselma0.01 psi
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs, silikoni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DGPA-sarjan digitaalinen painemittari, joka soveltuu paineilmatyökalujen ilman- ja kaasupaineiden valvontaan
    • Digitaalinen painikenollaus helpottaa kalibrointia, minimoi asennusajan ja varmistaa helppokäyttöisyyden
    • Kevyt, kompakti rakenne mahdollistaa siirrettävyyden työmaalla ja varmistaa pitkän käyttöiän

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealuepäätöslauselmaHinta
DWYER INSTRUMENTS DPGA-05 digitaalinen painemittari, 1 prosentin tarkkuus, 15 PSI | AD4CPW 41D943 DPGA-050 - 15 psi0.01 psi€149.63
DWYER INSTRUMENTS DPGA-06 digitaalinen painemittari, 1 prosentin tarkkuus, 30 PSI | AD4CPX 41D944 DPGA-060 - 30 psi0.01 psi€149.63
DWYER INSTRUMENTS DPGA-07 digitaalinen painemittari, 1 prosentin tarkkuus, 50 PSI | AD4CPY 41D945 DPGA-070 - 50 psi0.02 psi€149.63
DWYER INSTRUMENTS DPGA-08 digitaalinen painemittari, 1 prosentin tarkkuus, 100 PSI | AD4CPZ 41D946 DPGA-080 - 100 psi0.1 psi€149.63
DWYER INSTRUMENTS DPGA-10 digitaalinen painemittari, 1 prosentin tarkkuus, 300 PSI | AD4CQA 41D947 DPGA-100 - 300 psi0.1 psi€149.63
DWYER INSTRUMENTS DPGA-11 digitaalinen painemittari, 1 prosentin tarkkuus, 500 PSI | AD4CQB 41D948 DPGA-110 - 500 psi0.2 psi€149.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPGA-00 digitaalinen painemittari, 1 prosentin tarkkuus, 30 tuumaa Hg
€149.63 / yksikkö