Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen.Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.
€366.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous
Maksuvaihtoehdot käytettävissä
Toimitusvaihtoehdot saatavilla
Tuotteen tiedot:
erä
Paine-eromittari
tarkkuus
-/+ 2 %
Ympäristön lämpötila Alue
32 astetta 122 asteeseen. F
Kotelon väri
Vaalean harmaa
Kotelon materiaali
Lasi täytetty muovi
Yhteyden sijainti
takaisin
Valitse koko
5"
Näytä numerot
4-numerot
Näytön tyyppi
nestekidenäyttö
Näyttöyksiköt
WC:ssä, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full Scale
Kotelointiluokka
NEMA 4X
Max. nykyinen
5 mA
Powered By
9 V akku tai 9 - 24 V DC
Painealue
0-0.25" wc
päätöslauselma
0.001" wc
Pistorasian materiaali
Lasi täytetty muovi
Temp. alue
0 astetta 140 asteeseen. F
Putki sisäpuolella Dia.
1 / 8 "
Lähetyksen tiedot:
Aluksen paino (kg)
0.5355
Laivan korkeus (cm)
19.56
Laivan pituus (cm)
17.02
Laivan leveys (cm)
9.65
HS-koodi
9026204000
Alkuperämaa
US
Tuotteen yksityiskohdat:
Soveltuu ilman ja kaasun paineen seurantaan puhaltimen paineen ilmaisussa sekä suodattimen ja puhaltimen tyhjiön valvonnassa
Paikan päällä ohjelmoitava järjestelmä, jossa on yksinkertainen neljän painikkeen asettelu, joka helpottaa käyttöä ja vähentää asennuksen ja kalibroinnin aikaa
Ilman nopeuden, virtauksen ja paineen valvontamoodit lisävarusteiden tarpeen poistamiseksi ja järjestelmän monimutkaisuuden minimoimiseksi
Sisäänrakennettu erityinen suodattimen asetuspiste varoituksia varten huoltotarpeesta