Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen.Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.
€318.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous
Maksuvaihtoehdot käytettävissä
Toimitusvaihtoehdot saatavilla
Tuotteen tiedot:
erä
Paine-eromittari
tarkkuus
-/+ 1 %
Ympäristön lämpötila Alue
32 astetta 122 asteeseen. F
Kotelon väri
Vaalean harmaa
Kotelon materiaali
Lasi täytetty muovi
Yhteyden sijainti
takaisin
Valitse koko
5"
Näytä numerot
4-numerot
Näytön tyyppi
nestekidenäyttö
Näyttöyksiköt
wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg, mm Hg, % Full Scale
Kotelointiluokka
NEMA 4X
Max. nykyinen
5 mA
Powered By
9 V akku tai 9 - 24 V DC
Painealue
0-100" wc
päätöslauselma
0.100" wc
Pistorasian materiaali
Lasi täytetty muovi
Temp. alue
0 astetta 140 asteeseen. F
Putki sisäpuolella Dia.
1 / 8 "
Lähetyksen tiedot:
Aluksen paino (kg)
0.5625
Laivan korkeus (cm)
17.78
Laivan pituus (cm)
27.94
Laivan leveys (cm)
22.86
HS-koodi
9026208000
Alkuperämaa
US
Tuotteen yksityiskohdat:
Dwyer Instruments DM-1112 Digi-Mag -digitaalinen paine-eromittari on suunniteltu seuraamaan kahden painepisteen välistä eroa
Mukana nelinumeroinen LCD-näyttö, joka ilmoittaa tasauspyörästöt sekä englannin että metriyksiköinä; muuntamisen tarpeen poistaminen
Yksinkertainen 4-painikkeinen digitaalinen näppäimistö lyhentää asetusaikaa ja voidaan helposti kalibroida nolla- ja span-painikkeilla
Voidaan ohjelmoida kenttään valitsemalla manuaalisesti paineen, ilman nopeuden tai virtauksen asetukset, mikä tarjoaa enemmän monipuolisuutta kuin analoginen magneettinen painemittari
Yhteensopiva 9-24 VDC -johdon ja 9V: n akkukäyttöisen virran kanssa - tuottaa täydellisen tarkkuuden +/- 2 prosenttia