DWYER INSTRUMENTS DPGA-sarja ja DPGW digitaalinen painemittari


Suodattaa
Tarkkuus: -/+ 1 % , Kalibrointitodistus: Ei , Kotelon väri: punainen , Yhteyden sijainti: pohja , Liitäntäkoko: 1 / 4 " , Liitäntätyyppi: NPT , Kellotaulun koko: 2.62 "x 1.52" , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Arvosana: Luokka 316L , Kotelon materiaali: ABS , Käyttölämpötila Alue: 30 astetta 120 asteeseen. F , Voimanlähteenä: 9V Akku , Kastetut materiaalit: Ruostumaton teräs, silikoni
TyyliMalliPainealuepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A
DPGA-05
0 - 15 psi0.01 psi€149.63
A
DPGA-06
0 - 30 psi0.01 psi€149.63
A
DPGA-07
0 - 50 psi0.02 psi€149.63
A
DPGA-08
0 - 100 psi0.1 psi€149.63
A
DPGA-10
0 - 300 psi0.1 psi€149.63
A
DPGA-11
0 - 500 psi0.2 psi€149.63
A
DPGA-00
30 "Hg - 0 psi0.01 psi€149.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?