Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS DM-1202 digitaalinen erovirtausmittari, 0.25 tuuman WC | AE6JMN 5TCR7

DWYER INSTRUMENTS DM-1202 digitaalinen differentiaalivirtausmittari, 0.25 tuuman wc

Varastossa
Tuote: AE6JMN Malli: DM-1202Ristiviite: 5TCR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€403.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-eromittari
tarkkuus-/+ 2 %
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 122 asteeseen. F
Kotelon väriVaalean harmaa
Kotelon materiaaliLasi täytetty muovi
Yhteyden sijaintitakaisin
Valitse koko5"
Näytä numerot4-numerot
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötwc:ssä, FPM, m/s, CFM, kuutiometriä tunnissa
KotelointiluokkaNEMA 4X
Max. nykyinen5 mA
Powered By9 V akku tai 9 - 24 V DC
Painealue0-0.25" wc
päätöslauselmaRiippuu valitusta näyttöyksiköstä
Pistorasian materiaaliLasi täytetty muovi
Temp. alue0 astetta 140 asteeseen. F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusNäyttöyksikötPainealuepäätöslauselmaHinta
DWYER INSTRUMENTS DM-1102 Digitaalinen mittausero, 0.25 tuuman WC | AE6JLW 5TCP1 DM-1102-/+ 2 %WC:ssä, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full Scale0-0.25" wc0.001" wc€366.27
DWYER INSTRUMENTS DM-1103 DigiMag paine-eromittari, NEMA 4X / IP66, digitaalinen | AE6JLX 5TCP2 DM-1103-/+ 2 %WC:ssä, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full Scale0-0.5" wc0.001" wc€314.95
DWYER INSTRUMENTS DM-1104 digitaalinen mittari, 1 tuuman WC | AE6JLY 5TCP3 DM-1104-/+ 2 %WC:ssä, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full Scale0-1" wc0.001" wc€304.64
DWYER INSTRUMENTS DM-1105 digitaalinen mittari, 2 tuuman WC | AE6JLZ 5TCP4 DM-1105-/+ 1 %WC:ssä, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Full Scale0-2" wc0.001" wc€299.85
DWYER INSTRUMENTS DM-1107 digitaalinen mittari, 5 tuuman WC | AE6JMA 5TCP5 DM-1107-/+ 1 %wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg, mm Hg, % Full Scale0-5" wc0.002" wc€314.95
DWYER INSTRUMENTS DM-1108 digitaalinen mittari, 10 tuuman WC | AE6JMB 5TCP6 DM-1108-/+ 1 %wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg, mm Hg, % Full Scale0-10" wc0.010" wc€302.27
DWYER INSTRUMENTS DM-1109 digitaalinen mittari, 15 tuuman WC | AE6JMC 5TCP7 DM-1109-/+ 1 %wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg, mm Hg, % Full Scale0-15" wc0.010" wc€305.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-1202 digitaalinen differentiaalivirtausmittari, 0.25 tuuman wc
€403.16 / yksikkö