WESCO Die Handler -nostopöydät

Taloudelliset siirrettävät stanssikärryt, joissa on säädettävät teräspihdit ylemmän stanssisarjan käsittelyä varten, suunniteltu kuljettamaan ja erottamaan muotit huolto- ja ylläpitosovelluksiin Mukana lattialukko, jolla pöytä kiinnittyy paikoilleen lastattaessa tai purettaessa

Suodattaa

WESCO -

Die käsittelijät

Wescon muotinkäsittelijät erottavat ja kuljettavat painavat puristustyökalumuotit huoltoa ja huoltoa varten. Näissä muotinkäsittelijöissä on säädettävät, raskaat kiinnittimet, joissa on kestävä teräsrakenne nopeaan erottamiseen, lattialukot liukastumisen estämiseksi ja tarkat teleskooppiset ohjausputket, jotka takaavat sujuvan toiminnan koko erotusprosessin ajan. Valitse laajasta muotinkäsittelijöiden valikoimasta, saatavana 2000, 3000 ja 4000 lb vaihtoehdoilla Raptor Supplies.

TyyliMalliPlatform PituusPyörä Dia.Pyörän tyyppiTakuuPyörän halkaisijaNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusHinta (ei alv)
A49924330 "----48 "30 "2000 lb€7,170.22
B49924448 "5"(4) Käännä5ZZX45"48 "30 "2000 lb€8,418.20
B49924548 "6"(4) Käännä2ACD86"52 "30 "3000 lb€16,101.66
B49924660 "8"(2) kääntyvä, (2) jäykkä5ZZX58"55 "32 "4000 lb€18,818.76

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?