WESCO Die käsittelijät


Suodattaa
Pyörän materiaali: Teräs , Kehyksen materiaali: Teräs , Materiaali: Teräs , Kokonaisleveys: 30 " , Alustan leveys: 30 " , Pyörän materiaali: Teräs
TyyliMalliPlatform PituusPyörä Dia.Pyörän tyyppiTakuuPyörän halkaisijaNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusHinta (ei alv)
A
499243
30 "----48 "30 "2000 lb€7,170.22
B
499244
48 "5"(4) Käännä5ZZX45"48 "30 "2000 lb€8,418.20
B
499245
48 "6"(4) Käännä2ACD86"52 "30 "3000 lb€16,101.66
B
499246
60 "8"(2) kääntyvä, (2) jäykkä5ZZX58"55 "32 "4000 lb€18,818.76

Die käsittelijät

Wescon muotinkäsittelijät erottavat ja kuljettavat painavat puristustyökalumuotit huoltoa ja huoltoa varten. Näissä muotinkäsittelijöissä on säädettävät, raskaat kiinnittimet, joissa on kestävä teräsrakenne nopeaan erottamiseen, lattialukot liukastumisen estämiseksi ja tarkat teleskooppiset ohjausputket, jotka takaavat sujuvan toiminnan koko erotusprosessin ajan. Valitse laajasta muotinkäsittelijöiden valikoimasta, saatavana 2000, 3000 ja 4000 lb vaihtoehdoilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?