APPROVED VENDOR Kuusioholkki, MNPT x FNPT, ruostumaton teräs


Suodattaa
Yhteystyyppi: MNPT x FNPT , Max. Paine: 300 psi , Max. Höyryn paine: 150 psi
TyyliMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta (ei alv)
A
1LTG6
304 Ruostumaton teräs2 "x 1/2"€39.87
A
1LTH8
304 Ruostumaton teräs4 "x 2"€180.22
A
1LTG8
304 Ruostumaton teräs2 "x 1"€44.34
A
1LTF2
304 Ruostumaton teräs1-1/4" x 1/4"€21.89
A
1LTF4
304 Ruostumaton teräs1-1/4" x 1/2"€19.08
A
1LTF5
304 Ruostumaton teräs1-1/4" x 3/4"€11.88
A
1LTF9
304 Ruostumaton teräs1-1/2" x 1/2"€24.75
A
1LTG1
304 Ruostumaton teräs1-1/2" x 3/4"€23.95
A
1LTG3
304 Ruostumaton teräs1-1/2" x 1-1/4"€27.12
A
1LTH7
304 Ruostumaton teräs3 "x 2-1 / 2"€106.18
A
1LTC5
304 Ruostumaton teräs1 / 4 "x 1 / 8"€3.99
A
1LTE8
304 Ruostumaton teräs1 "x 3/8"€13.15
A
1LTC7
304 Ruostumaton teräs3 / 8 "x 1 / 4"€3.99
A
1LTC9
304 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 1 / 4"€6.17
A
1LTE3
304 Ruostumaton teräs3 / 4 "x 1 / 4"€8.65
A
1LTF6
304 Ruostumaton teräs1-1 / 4 "x 1"€21.51
A
1LTF7
304 Ruostumaton teräs1-1/2" x 1/4"€29.30
A
1LTG7
304 Ruostumaton teräs2 "x 3/4"€40.22
A
1LTG9
304 Ruostumaton teräs2 "x 1-1 / 4"€43.69
A
1LTH2
304 Ruostumaton teräs2-1/2" x 1-1/2"€60.53
A
1LTH4
304 Ruostumaton teräs3 "x 1"€111.42
A
1LTE9
304 Ruostumaton teräs1 "x 1/2"€10.84
A
1LTF1
304 Ruostumaton teräs1 "x 3/4"€11.27
A
1LTE7
304 Ruostumaton teräs1 "x 1/4"€12.57
A
1LTG2
304 Ruostumaton teräs1-1 / 2 "x 1"€29.10
A
1LTH1
304 Ruostumaton teräs2 "x 1-1 / 2"€45.90
A
1LTH3
304 Ruostumaton teräs2-1 / 2 "x 2"€61.16
A
1LTH5
304 Ruostumaton teräs3 "x 1-1 / 2"€106.37
A
1LTH6
304 Ruostumaton teräs3 "x 2"€101.33
A
1LTC6
304 Ruostumaton teräs3 / 8 "x 1 / 8"€4.82
A
1LTE1
304 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 3 / 8"€5.95
A
1LTE4
304 Ruostumaton teräs3 / 4 "x 3 / 8"€9.95
A
1LTE5
304 Ruostumaton teräs3 / 4 "x 1 / 2"€7.95
A
1LTG4
304 Ruostumaton teräs2 "x 1/4"€42.58
A
1LTH9
304 Ruostumaton teräs4 "x 3"€189.01
A
1LTE2
304 Ruostumaton teräs3 / 4 "x 1 / 8"€7.56
A
1LTC8
304 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 1 / 8"€5.46
A
3/4 x 1/2 150 HB 316
316 Ruostumaton teräs3 / 4 "x 1 / 2"€8.24
A
2 x 1 1/2 150 HB 316
316 Ruostumaton teräs2 "x 1-1 / 2"€46.52
A
1 1/2 x 1 1/4 HB 316
316 Ruostumaton teräs1-1/2" x 1-1/4"€24.77
A
2TV87
316 Ruostumaton teräs2-1 / 2 "x 2"€79.84
A
2TV85
316 Ruostumaton teräs1-1 / 4 "x 1"€24.22
A
1/4 x 1/8 150 HB 316
316 Ruostumaton teräs1 / 4 "x 1 / 8"€4.46
A
2TV82
316 Ruostumaton teräs3 / 8 "x 1 / 4"€4.87
A
2TV86
316 Ruostumaton teräs2 "x 1"€47.04
A
2TV88
316 Ruostumaton teräs3 "x 2"€124.06
A
1 x 3/4 150 HB 316
316 Ruostumaton teräs1 "x 3/4"€12.40
A
2TV84
316 Ruostumaton teräs1-1/4" x 3/4"€27.39
A
2TV81
316 Ruostumaton teräs3 / 8 "x 1 / 8"€5.16
A
2TV83
316 Ruostumaton teräs1-1/4" x 1/2"€24.94
A
1/2 x 3/8 150 HB 316
316 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 3 / 8"€6.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?