KILLARK Vilkkuvat ksenonpunaiset valaisimet


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -40 - 104 F , Väri: punainen , Halkaisija: 7.26 " , Valaisimen teho: 2.7 , Vilkkuu minuutissa: 60-80 , Korkeus: 11.19 " , Kotelon materiaali: 30% lasitäytteinen kovettuva polyesteri , Lampun käyttöikä: 10K , Lampun tyyppi: Xenon , Pituus: 11.19 " , Asennus: Seinä , Tyyppi: Vilkkuu , Leveys: 7.26 "
TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
A
NVSZMFG26RBG
12-80 VDC€753.62
B
NVSZMFG01RBG
120 VAC€753.62

Vilkkuvat ksenonpunaiset valaisimet

Killark NV -sarjan vilkkuvat ksenonvalaisimet soveltuvat varoitus- ja merkinantosovelluksiin. Näissä kalusteissa on erittäin kestävä polyesterikotelo ja polykarbonaattilinssi, joka kestää ympäristön lämpötilaa -40 ... 104 ° F. Nämä CSA-sertifioidut ksenonyksiköt on integroitu punaisella maapallolla kestävyyden takaamiseksi ja tuottavat 60-80 välähdystä minuutissa, jotta näkyvyys on hyvä. . Valittu