WESCO 499244 Työkalu 2000 Lbs 48 x 30 x 71 1/4 | AD7EPN 4DYW1 / DH-3438-24

WESCO 499244 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 71 1/4

Varastossa
Tuote: AD7EPN Malli: 499244Ristiviite: 4DYW1 / DH-3438-24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,418.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie Handler
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliTeräs
Pyörän tyyppi(4) Käännä
KehysmateriaaliTeräs
Nostokorkeus max.48 "
Nostokorkeus min.30 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys30 "
Platform Pituus48 "
Alustan leveys30 "
Takuu5ZZX4
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 265.5
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörä Dia.Pyörän tyyppiTakuuPyörän halkaisijaNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusHinta
WESCO 499245 Työstökone 2000 Lbs 48 x 30 x 76 7/8 | AD7EPP 4DYW2 / DH-3043-22 49924548 "6"(4) Käännä2ACD86"52 "30 "3000 lb€16,101.66
WESCO 499246 Käsittelykone 2000 kg 60 x 30 x 76 7/8 | AD7EPQ 4DYW3 / DH-3005-43 49924660 "8"(2) kääntyvä, (2) jäykkä5ZZX58"55 "32 "4000 lb€18,818.76
WESCO 499243 Die Handler, kapasiteetti 2000 kg, 30 "x 30" pöytälevylle | AG7JUP DH-3339-22 49924330 "----48 "30 "2000 lb€7,170.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 499244 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 71 1/4
€8,418.20 / yksikkö