WESCO 499246 Käsittelykone 2000 kg 60 x 30 x 76 7/8 | AD7EPQ 4DYW3 / DH-3005-43

WESCO 499246 Die Handler 2000 Lbs 60 x 30 x 76 7/8

Varastossa
Tuote: AD7EPQ Malli: 499246Ristiviite: 4DYW3 / DH-3005-43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,818.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie Handler
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliTeräs
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
KehysmateriaaliTeräs
Nostokorkeus max.55 "
Nostokorkeus min.32 "
Kantavuus4000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus55 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys30 "
Platform Pituus60 "
Alustan leveys30 "
Takuu5ZZX5
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 481.05
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPyörä Dia.Pyörän tyyppiTakuuPyörän halkaisijaNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusHinta
WESCO 499244 Työkalu 2000 Lbs 48 x 30 x 71 1/4 | AD7EPN 4DYW1 / DH-3438-24 49924448 "5"(4) Käännä5ZZX45"48 "30 "2000 lb€8,418.20
WESCO 499245 Työstökone 2000 Lbs 48 x 30 x 76 7/8 | AD7EPP 4DYW2 / DH-3043-22 49924548 "6"(4) Käännä2ACD86"52 "30 "3000 lb€16,101.66
WESCO 499243 Die Handler, kapasiteetti 2000 kg, 30 "x 30" pöytälevylle | AG7JUP DH-3339-22 49924330 "----48 "30 "2000 lb€7,170.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 499246 Die Handler 2000 Lbs 60 x 30 x 76 7/8
€18,818.76 / yksikkö