JUSTRITE Sylinteritelineet

Used for safely storing industrial & commercial compressed gas cylinders. Prevent dangerous tipping incidents. Easy to mount on the floor using pre-drilled holes in the base.

Suodattaa

JUSTRITE -

Pienet kaasupullotelineet

TyyliMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.MateriaaliMin. Sylinterin halk.Mount Reiän kokoAsennustyyppiHinta (ei alv)
A35316(1) 2 "PVC-0.25 "Penkki€63.63
B35318(1) 2 "PVC-0.25 "-€88.12
A35324(1) 3 "PVC-0.25 "Penkki€85.45
C35326(1) 4.25 "Teräs3.25 "0.312 "Penkki€131.38
C35328(1) 6.75 "Teräs5.75 "0.312 "Penkki€161.95
D35330(1) 8.75 "Teräs7.75 "0.312 "Penkki€178.42
E35320(3) 2 "PVC-0.25 "-€141.44
F35322(6) 2 "PVC--Kantaja€182.45
JUSTRITE -

Kaasupullon prosessitelineet

TyyliMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.Mount Reiän kokoProsessin ohjaimien asennuskiskoHihnat per sylinteriHinta (ei alv)
A35304(1) 12 "0.406 "Paneeli2€588.27
B35306(2) 12 "0.406 "Paneeli1€638.65
Tarjouspyyntö
B35308(3) 12 "0.406 "Paneeli1€724.31
Tarjouspyyntö
C35310(4) 12 "0.531 "Kaksoistuet2€1,363.09
Tarjouspyyntö
D35312(4) 12 "0.406 "Paneeli2€1,331.02
Tarjouspyyntö
C35314(6) 12 "0.406 "Paneeli2€1,277.56
Tarjouspyyntö
JUSTRITE -

Kaasupullojen siirrettävät säilytystelineet

TyyliMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.Hinta (ei alv)
A35286(1) 10 "€576.11
B35292(2) 10 "€626.49
JUSTRITE -

Kaasupullojen säilytystelineet

TyyliMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.MateriaaliMount Reiän kokoHihnan tyyliHihnat per sylinteriHinta (ei alv)
A35282(1) 10 "Teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna, jossa terässolki ja kiinnitystanko1€306.50
B35280(1) 12 "Ruostumaton teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna terässoljella2€728.32
B35278(1) 12 "Teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna terässoljella2€319.26
C35288(2) 12 "Teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna terässoljella1€374.85
C35290(2) 12 "Ruostumaton teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna terässoljella1€1,228.12
D35294(3) 12 "Teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna terässoljella1€489.78
E35296(4) 12 "Teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna terässoljella2€1,087.80
F35298(4) 12 "Teräs0.531 "Poly-Cinch-hihna terässoljella2€769.75
G35300(6) 12 "Teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna terässoljella2€900.71
F35302(8) 12 "Teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna terässoljella2€1,117.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?