JUSTRITE 35310 Kaasupullon prosessiteline, 4 sylinteriä, rivi, terästä | CD8DGL

JUSTRITE 35310 Kaasupullon prosessiteline, 4 sylinteriä, rivi, terästä

Tuote: CD8DGL Malli: 35310
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,363.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteriteline
Sylinterin kapasiteetti4
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(4) 12 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys14 "
Ulkopuolinen korkeus72 "
Ulkoleveys51.75 "
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.4"
Mount Reiän koko0.531 "
Asenna tyyppiLattia
AsennustyyppiLattia
Sylinterien lukumäärä4
Kiinnitysreikien määrä4
Prosessin ohjaimien asennuskiskoKaksoistuet
Hihnan tyyliPoly-Cinch-hihna terässoljella
Hihnat per sylinteri2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)132.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Teolliseen ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen painekaasupullojen turvalliseen varastointiin ja jakeluun suunnitellut varastotelineet auttavat estämään vaarallisia kaatumistilanteita. Jauhemaalattu pitkän käyttöiän ja kemikaalien kestävyyden varmistamiseksi. Esiporatut reiät alustaan ​​lattia-asennusta varten sovelluskohtaisilla kiinnikkeillä (ei sisälly). Kahdessa järeässä polypropeenitukihihnassa, 1.5 x 54 tuuman (38 mm x 1372 1138 mm) ja 516 kg:n painoiseksi, on teräksinen solki ja ne pitävät yksittäiset sylinterit tukevasti kiinteää pidikettä vasten. Kaikkien asennuksen turvallisuuden parantamiseksi kaikissa kiinnikkeissä on aukot toissijaisten tukiketjujen jälkiasennusta varten, yksi sarja jokaista sylinterin hihnapaikkaa varten.

Ominaisuudet:

  • Asenna turvallisesti sylinteriohjaimet ja ristikkäiset laitteet integroiduilla kaksoisasennustuilla
  • Hitsattu rakenne käyttämällä 11-mittaista (3 mm) takaa rakenteellisen eheyden ja pitkäikäisyyden
  • Ainutlaatuinen puskurin suojareunus vahvistetulla vinyylillä suojaa sylintereitäsi vaurioilta ja tarjoaa samalla lisäpitoa
  • Hyväksyy sylinterit, joiden halkaisija on 4-12 tuumaa (102-305 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.Mount Reiän kokoProsessin ohjaimien asennuskiskoHihnat per sylinteriHinta
JUSTRITE 35304 Kaasupullon prosessiteline, 1 sylinteri, teräs | CD8DGH 35304(1) 12 "0.406 "Paneeli2€588.27
JUSTRITE 35306 Kaasupullon prosessiteline, 2 sylinteriä, terästä | CD8DGJ 35306(2) 12 "0.406 "Paneeli1€638.65
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 35308 Kaasupullon prosessiteline, 3 sylinteriä, terästä | CD8DGK 35308(3) 12 "0.406 "Paneeli1€724.31
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 35312 Kaasupullon prosessiteline, 4 sylinteriä, terästä | CD8DGM 35312(4) 12 "0.406 "Paneeli2€1,331.02
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 35314 Kaasupullon prosessiteline, 6 sylinteriä, terästä | CD8DGN 35314(6) 12 "0.406 "Paneeli2€1,277.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35310 Kaasupullon prosessiteline, 4 sylinteriä, rivi, terästä
€1,363.09 / yksikkö