JUSTRITE 35300 Kaasupulloteline, 6 sylinteriä, terästä | CD8DGF

JUSTRITE 35300 Kaasupulloteline, 6 sylinteriä, terästä

Varastossa
Tuote: CD8DGF Malli: 35300

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€900.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteriteline
Sylinterin kapasiteetti6
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(6) 12 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys23 "
Ulkopuolinen korkeus30 "
Ulkoleveys44 "
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.4"
Mount Reiän koko0.406 "
Asenna tyyppiLattia
AsennustyyppiLattia
Sylinterien lukumäärä6
Kiinnitysreikien määrä4
Hihnan tyyliPoly-Cinch-hihna terässoljella
Hihnat per sylinteri2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)132.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Teolliseen ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen painekaasupullojen turvalliseen varastointiin suunnitellut varastotelineet auttavat estämään vaarallisia kaatumistilanteita. Jauhemaalattu pitkän käyttöiän ja kemikaalien kestävyyden varmistamiseksi. Esiporatut reiät alustaan ​​lattia-asennusta varten sovelluskohtaisilla kiinnikkeillä (ei sisälly). Kahdessa järeässä polypropeenitukihihnassa, 1.5 x 54 tuuman (38 mm x 1372 1138 mm) ja 516 kg:n painoiseksi, on teräksinen solki ja ne pitävät yksittäiset sylinterit tukevasti kiinteää pidikettä vasten. Kaikkien asennuksen turvallisuuden parantamiseksi kaikissa kiinnikkeissä on aukot toissijaisten tukiketjujen jälkiasennusta varten, yksi sarja jokaista sylinterin hihnapaikkaa varten. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP1-, NFPA 55- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Täysin hitsattu rakenne käyttämällä 11 gauge (3 mm) takaa rakenteellisen eheyden ja pitkäikäisyyden
  • Ainutlaatuinen puskurin suojareunus vahvistetulla vinyylillä suojaa sylintereitäsi vaurioilta ja tarjoaa samalla lisäpitoa
  • Hyväksyy sylinterit, joiden halkaisija on 4-12 tuumaa (102-305 mm)
  • Sylinterien peräkkäinen säilytystila maksimaaliseen tilankäyttöön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.MateriaaliMount Reiän kokoHihnan tyyliHihnat per sylinteriHinta
JUSTRITE 35278 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, teräs | CD8DFV 35278(1) 12 "Teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna terässoljella2€319.26
JUSTRITE 35280 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, ruostumaton teräs | CD8DFW 35280(1) 12 "Ruostumaton teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna terässoljella2€728.32
JUSTRITE 35282 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, teräs | CD8DFX 35282(1) 10 "Teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna, jossa terässolki ja kiinnitystanko1€306.50
JUSTRITE 35288 Kaasupulloteline, 2 sylinteriä, teräs | CD8DFZ 35288(2) 12 "Teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna terässoljella1€374.85
JUSTRITE 35290 Kaasupulloteline, 2 sylinteriä, ruostumatonta terästä | CD8DGA 35290(2) 12 "Ruostumaton teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna terässoljella1€1,228.12
JUSTRITE 35294 Kaasupulloteline, 3 sylinteriä, teräs | CD8DGC 35294(3) 12 "Teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna terässoljella1€489.78
JUSTRITE 35296 Kaasupulloteline, 4 sylinteriä, teräs | CD8DGD 35296(4) 12 "Teräs0.406 "Poly-Cinch-hihna terässoljella2€1,087.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35300 Kaasupulloteline, 6 sylinteriä, terästä
€900.71 / yksikkö