CHAINFLEX TPE-kaapeli, 13 maks. Ampeeria


Suodattaa
Kapellimestari: Kupari , Takin väri: Tummansininen , Takin materiaali: TPE , Max. Amps: 13 , Max. Jännite: 300V , Min. Taivutussäde: 5 x OD , Johtajien lukumäärä: 7 , Suojattu / Suojaamaton: suojaamaton , Kelan pituus: 1 jalkaa 1600 jalkaan. , Temp. Alue: -31 - 212 astetta F , langan väri: Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen , Johdon koko: 16AWG
TyyliMalliNimellinen ulkohalkaisija.Hinta (ei alv)
A
CF9-15-07-1
0.37 "€13.73
B
CF10-15-07-1
0.45 "€17.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?