JUSTRITE 35292 Kaasupulloteline, 2 sylinteriä, lukkopylväs, teräs | CD8DGB

JUSTRITE 35292 Kaasupulloteline, 2 sylinteriä, lukkotolppa, terästä

Varastossa
Tuote: CD8DGB Malli: 35292

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€626.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteriteline
Sylinterin kapasiteetti2
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(2) 10 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys10.5 "
Ulkopuolinen korkeus41 "
Ulkoleveys27.75 "
Lukitustolppa varustettuKyllä
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.4"
Mount Reiän koko0.406 "
Asenna tyyppiLattia
AsennustyyppiLattia
Sylinterien lukumäärä2
Kiinnitysreikien määrä4
Hihnan tyyliPoly-Cinch-hihna terässoljella
Hihnat per sylinteri2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nämä siirrettävät telineet sopivat maantiekuljetuksiin kaasupulloissa, ja niihin mahtuu 4–10 tuuman (102–254 mm) kaasupulloja. Täysin hitsattu rakenne, jossa on 11 gauge (3 mm) terästä, tarjoaa rakenteellisen eheyden, kun taas jauhemaalaus antaa kemikaalinkestävyyden pitkän käyttöajan. Lukitustolppa ulottuu jopa 66 tuuman (1677 mm) korkeuteen. Esiporatut reiät alustaan, jotka on suunniteltu tarvittavaan lattiaasennukseen sovelluskohtaisilla kiinnikkeillä (ei sisälly). Turvallisuuden parantamiseksi kaikissa asennuksissa siirrettävissä telineissä on aukot toissijaisten tukiketjujen jälkiasentamiseksi, yksi kutakin hihnaa kohti. Tilaa malli 35366 saadaksesi valinnaiset ketjut. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP1-, NFPA 55- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Lukituskaulus ja tolppajärjestelmä lisää ruuvipenkkimäisen pitokyvyn, joka estää sylinterin liikkumisen"? turvasylinterin korkkien käyttö varmistaa DOT-yhteensopivuuden
  • "
  • Ainutlaatuinen puskurin suojareunus vahvistetulla vinyylillä suojaa sylintereitäsi vaurioilta ja tarjoaa samalla lisäpitoa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.Hinta
JUSTRITE 35286 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, lukkotappi, teräs | CD8DFY 35286(1) 10 "€576.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35292 Kaasupulloteline, 2 sylinteriä, lukkotolppa, terästä
€626.49 / yksikkö