Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 35322 Kaasupulloteline, 6 sylinteriä, Tote, 2 tuuman koko | CD8DGT

JUSTRITE 35322 Kaasupulloteline, 6 sylinteriä, laukku, 2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD8DGT Malli: 35322
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
€182.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteriteline
Sylinterin kapasiteetti6
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(6) 2 "
Ulkosyvyys6"
Ulkopuolinen korkeus19 "
Ulkoleveys9"
MateriaaliPVC
Asenna tyyppiKantaja
AsennustyyppiKantaja
Sylinterien lukumäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä kemiallisesti hitsattu PVC-teline, jossa on muotoiltu seinät ja silmukkakahva, on kestävä ja kemikaaleja kestävä, ja se on mitoitettu sopimaan laboratorioissa yleisesti käytettyihin 2 tuuman (51 mm) kalibrointikaasupulloihin tai LB-tyylisiin luentopulloihin. Suunniteltu valmiiksi poratuilla kiinnitysrei'illä pysyviä asennuksia varten. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP1-, NFPA 55- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Kuuden sylinterin kapasiteetti
  • Esiporattu asennusrei'illä
  • Kemikaalienkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.MateriaaliMin. Sylinterin halk.Mount Reiän kokoAsennustyyppiHinta
JUSTRITE 35316 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, penkkikiinnitys, 2 tuuman koko | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Penkki€63.63
JUSTRITE 35318 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, penkkiseinä, 2 tuuman koko | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-€88.12
JUSTRITE 35320 Kaasupulloteline, 3 sylinteriä, Penkkiseinä, 2 tuuman koko | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-€141.44
JUSTRITE 35324 Kaasupulloteline, 6 sylinteriä, Penkkikiinnitys, 3 tuuman koko | CD8DGU 35324(1) 3 "PVC-0.25 "Penkki€85.45
JUSTRITE 35326 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, pöytäkiinnitys, halkaisijaltaan 3.25-4.25 tuuman sylinteri | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Teräs3.25 "0.312 "Penkki€131.38
JUSTRITE 35328 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, Penkkikiinnitys, 5.75-7.75 tuuman halkaisijaltaan sylinteri | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Teräs5.75 "0.312 "Penkki€161.95
JUSTRITE 35330 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, Penkkikiinnitys, 7.75-8.75 tuuman halkaisijaltaan sylinteri | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Teräs7.75 "0.312 "Penkki€178.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35322 Kaasupulloteline, 6 sylinteriä, laukku, 2 tuuman koko
€182.45 / yksikkö