Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 35316 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, penkkikiinnitys, 2 tuuman koko | CD8DGP

JUSTRITE 35316 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, penkkikiinnitys, 2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD8DGP Malli: 35316

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteriteline
Sylinterin kapasiteetti1
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(1) 2 "
Ulkosyvyys7.75 "
Ulkopuolinen korkeus5"
Ulkoleveys7.75 "
MateriaaliPVC
Mount Reiän koko0.25 "
Asenna tyyppiPenkki
AsennustyyppiPenkki
Sylinterien lukumäärä1
Kiinnitysreikien määrä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä kemiallisesti hitsattu PVC-teline muotoilluilla seinillä on kestävä ja kemikaaleja kestävä, ja se on mitoitettu sopimaan 2 tuuman (51 mm) kalibrointikaasupulloihin tai LB-tyylisiin luentopulloihin. Suunniteltu joko vapaasti seisovaksi tai pöytäasennukseksi esiporatuilla kiinnitysrei'illä. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP1-, NFPA 55- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Sopii 2-in kaasupulloihin
  • Sopii LB-tyylisiin luentopulloihin
  • Voidaan asentaa vapaasti seisomaan tai penkkiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.MateriaaliMin. Sylinterin halk.Mount Reiän kokoAsennustyyppiHinta
JUSTRITE 35318 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, penkkiseinä, 2 tuuman koko | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-€88.12
JUSTRITE 35320 Kaasupulloteline, 3 sylinteriä, Penkkiseinä, 2 tuuman koko | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-€141.44
JUSTRITE 35322 Kaasupulloteline, 6 sylinteriä, Tote, 2 tuuman koko | CD8DGT 35322(6) 2 "PVC--Kantaja€182.45
JUSTRITE 35324 Kaasupulloteline, 6 sylinteriä, Penkkikiinnitys, 3 tuuman koko | CD8DGU 35324(1) 3 "PVC-0.25 "Penkki€85.45
JUSTRITE 35326 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, pöytäkiinnitys, halkaisijaltaan 3.25-4.25 tuuman sylinteri | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Teräs3.25 "0.312 "Penkki€131.38
JUSTRITE 35328 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, Penkkikiinnitys, 5.75-7.75 tuuman halkaisijaltaan sylinteri | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Teräs5.75 "0.312 "Penkki€161.95
JUSTRITE 35330 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, Penkkikiinnitys, 7.75-8.75 tuuman halkaisijaltaan sylinteri | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Teräs7.75 "0.312 "Penkki€178.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35316 Kaasupulloteline, 1 sylinteri, penkkikiinnitys, 2 tuuman koko
€63.63 / yksikkö