JUSTRITE 35314 Kaasupullon prosessiteline, 6 sylinteriä, terästä | CD8DGN

JUSTRITE 35314 Kaasupullon prosessiteline, 6 sylinteriä, terästä

Tuote: CD8DGN Malli: 35314
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,277.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteriteline
Sylinterin kapasiteetti6
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(6) 12 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys23 "
Ulkopuolinen korkeus72 "
Ulkoleveys48 "
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.4"
Mount Reiän koko0.406 "
Asenna tyyppiLattia
AsennustyyppiLattia
Sylinterien lukumäärä6
Kiinnitysreikien määrä4
Prosessin ohjaimien asennuskiskoPaneeli
Hihnan tyyliPoly-Cinch-hihna terässoljella
Hihnat per sylinteri2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)132.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Teolliseen ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen painekaasupullojen turvalliseen varastointiin ja jakeluun suunnitellut varastotelineet auttavat estämään vaarallisia kaatumistilanteita. Sylinterien peräkkäinen säilytystila maksimaaliseen tilankäyttöön. Jauhemaalattu pitkän käyttöiän ja kemikaalien kestävyyden varmistamiseksi. Esiporatut reiät alustaan ​​lattia-asennusta varten sovelluskohtaisilla kiinnikkeillä (ei sisälly). Kahdessa järeässä polypropeenitukihihnassa, 1.5 x 54 tuuman (38 mm x 1372 1138 mm) ja 516 kg:n painoiseksi, on teräksinen solki ja ne pitävät yksittäiset sylinterit tukevasti kiinteää pidikettä vasten. Kaikkien asennuksen turvallisuuden parantamiseksi kaikissa kiinnikkeissä on aukot toissijaisten tukiketjujen jälkiasennusta varten, yksi sarja jokaista sylinterin hihnapaikkaa varten. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP1-, NFPA 55- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Asenna sylinteriohjaimet ja ristikkäiset laitteet turvallisesti integroiduilla korotetuilla paneeleilla
  • Hitsattu rakenne käyttämällä 11-mittaista (3 mm) takaa rakenteellisen eheyden ja pitkäikäisyyden
  • Ainutlaatuinen puskurin suojareunus vahvistetulla vinyylillä suojaa sylintereitäsi vaurioilta ja tarjoaa samalla lisäpitoa
  • Hyväksyy sylinterit, joiden halkaisija on 4-12 tuumaa (102-305 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.Mount Reiän kokoProsessin ohjaimien asennuskiskoHihnat per sylinteriHinta
JUSTRITE 35304 Kaasupullon prosessiteline, 1 sylinteri, teräs | CD8DGH 35304(1) 12 "0.406 "Paneeli2€588.27
JUSTRITE 35306 Kaasupullon prosessiteline, 2 sylinteriä, terästä | CD8DGJ 35306(2) 12 "0.406 "Paneeli1€638.65
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 35308 Kaasupullon prosessiteline, 3 sylinteriä, terästä | CD8DGK 35308(3) 12 "0.406 "Paneeli1€724.31
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 35310 Kaasupullon prosessiteline, 4 sylinteriä, rivi, terästä | CD8DGL 35310(4) 12 "0.531 "Kaksoistuet2€1,363.09
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 35312 Kaasupullon prosessiteline, 4 sylinteriä, terästä | CD8DGM 35312(4) 12 "0.406 "Paneeli2€1,331.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35314 Kaasupullon prosessiteline, 6 sylinteriä, terästä
€1,277.56 / yksikkö