AMERIC Suljetun tilan ilmanvaihtokanavien lisävarusteet

Sisältää metalliset pyöreät kanavaliittimet useiden 8, 12 ja 20 tuuman kanavakokojen liittämiseksi ja ergonomisesti suunnitellut kanavatelineet pitämään vakio- tai premium-kanavat. Saatavana myös kanavavarastotelineet, joissa on keskellä oleva kahva

Suodattaa

AMERIC -

Ilmanvaihtokanavat

Americ -ilmanvaihtokanavat on suunniteltu pitämään joustavat kanavat kätevinä ja suojattuina elementeiltä. Niissä on polyeteenirakenne, joka takaa korkean iskulujuuden ja vedenkestävyyden. Näissä kanavatelineissä on integroitu vahvistettu kahva kuljetuksen helpottamiseksi ja köysiin kiinnitetty säiliön kansi lisää turvallisuutta.

TyyliMalliVäriPituusLeveysHinta (ei alv)
AGAM-DCP1225sininen35.5 "16.25 "€233.40
BGAM-DCP0825Keltainen34 "10 "€199.16
AMERIC -

Kanavasta kanavaan -liittimet, pituus 5.375 tuumaa

Americ kanavasta kanavaan -liittimet ovat ihanteellisia useiden kanavaosien liittämiseen, kun puhaltimen tai ilmanvaihdon ulottuvuuteen tarvitaan pitkiä pituuksia, ilman siirtämiseksi suljetuista tiloista sisään ja ulos. Niissä on sinkitty teräs- tai alumiinirakenne, joka vähentää hapettumista paljailla pinnoilla, ja yksiosainen pyöreä metallinen muotoilu helpottaa käyttöä. Valitse laaja valikoima näistä kevyistä ja helposti säilytettävistä liittimistä, saatavana 8, 12 ja 20 tuuman ulostulokoossa.

TyyliMallirakentaminenPoistoaukon kokoLeveysHinta (ei alv)
AGAM-CA12Alumiini12 "12 "€75.53
AGAM-CG12Galvanisoitu teräs12 "12 "€58.71
AGAM-CG08Galvanisoitu teräs8"8"€35.41
AGAM-CG20Galvanisoitu teräs20 "20 "€77.63
AMERIC -

Suljetun tilan tuuletin, 115 VAC, 12 tuuman kanavan halkaisija, 1 hv hevosvoimaa

MallieräHinta (ei alv)
VAF3000A-2CN8HZC€1,155.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?