AMERIC GAM-CG20 -kanava - kanavaliitin galvanoitua terästä 20 tuumaa | AF7MDU 21YC40

AMERIC GAM-CG20 kanava - kanavaliitin galvanoitua terästä 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7MDU Malli: GAM-CG20Ristiviite: 21YC40

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€80.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavasta kanavaan -liitin
VäriHopea
rakentaminenGalvanisoitu teräs
Pituus5.375 "
Poistoaukon koko20 "
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8414593000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPoistoaukon kokoLeveysHinta
AMERIC GAM-CG12 Kanavaliitäntä sinkitty teräs 12 tuumaa | AB6MFJ 21YC38 GAM-CG12Galvanisoitu teräs12 "12 "€61.73
AMERIC GAM-CA12 -kanavaliitin 12-alumiininen alumiini | AB6MFK 21YC39 GAM-CA12Alumiini12 "12 "€79.17
AMERIC GAM-CG08 -kanava - kanavaliitin galvanoitua terästä 8 tuumaa | AF7MDT 21YC37 GAM-CG08Galvanisoitu teräs8"8"€35.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERIC GAM-CG20 kanava - kanavaliitin galvanoitua terästä 20 tuumaa
€80.96 / yksikkö