Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIC GAM-CG08 -kanava - kanavaliitin galvanoitua terästä 8 tuumaa | AF7MDT 21YC37

AMERIC GAM-CG08 kanava - kanavaliitin galvanoitua terästä 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7MDT Malli: GAM-CG08Ristiviite: 21YC37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavasta kanavaan -liitin
VäriHopea
rakentaminenGalvanisoitu teräs
Pituus5.375 "
Poistoaukon koko8"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8414593000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPoistoaukon kokoLeveysHinta
AMERIC GAM-CG12 Kanavaliitäntä sinkitty teräs 12 tuumaa | AB6MFJ 21YC38 GAM-CG12Galvanisoitu teräs12 "12 "€58.71
AMERIC GAM-CA12 -kanavaliitin 12-alumiininen alumiini | AB6MFK 21YC39 GAM-CA12Alumiini12 "12 "€75.53
AMERIC GAM-CG20 -kanava - kanavaliitin galvanoitua terästä 20 tuumaa | AF7MDU 21YC40 GAM-CG20Galvanisoitu teräs20 "20 "€77.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERIC GAM-CG08 kanava - kanavaliitin galvanoitua terästä 8 tuumaa
€35.41 / yksikkö