AMERIC GAM-DCP1225 Ilmanvaihtokanavan kannatin 16-1 / 4 x 35-1 / 2 | AF7MDW 21YC42

AMERIC GAM-DCP1225 ilmanvaihtokanavan pidike 16-1/4 x 35-1/2

Varastossa
Tuote: AF7MDW Malli: GAM-DCP1225Ristiviite: 21YC42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvaihtokanavan kannatin
Värisininen
rakentaminenpolyeteeni
Pituus35.5 "
Leveys16.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3425
Laivan korkeus (cm)93.47
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8414593000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
AMERIC GAM-DCP0825 Ilmanvaihtokanava 10x34 Keltainen | AF7MDV 21YC41 GAM-DCP0825Keltainen34 "10 "€198.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERIC GAM-DCP1225 ilmanvaihtokanavan pidike 16-1/4 x 35-1/2
€222.35 / yksikkö