AMERIC GAM-DCP0825 Ilmanvaihtokanava 10x34 Keltainen | AF7MDV 21YC41

AMERIC GAM-DCP0825 Ilmanvaihtokanavan pidike 10x34 keltainen

Varastossa
Tuote: AF7MDV Malli: GAM-DCP0825Ristiviite: 21YC41

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvaihtokanavan kannatin
VäriKeltainen
rakentaminenpolyeteeni
Pituus34 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8414593000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
AMERIC GAM-DCP1225 Ilmanvaihtokanavan kannatin 16-1 / 4 x 35-1 / 2 | AF7MDW 21YC42 GAM-DCP1225sininen35.5 "16.25 "€222.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERIC GAM-DCP0825 Ilmanvaihtokanavan pidike 10x34 keltainen
€198.25 / yksikkö